カテゴリ

  • 空圧工具(22)
  • 農業機械(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npk 部品」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 エアストレートグラインダー NHG-65D 日本ニューマチック工業部品 エアストレートグラインダー NHG-65D日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRASHINANO(信濃機販)(7件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 インパクトレンチ JAP450 KTC部品 インパクトレンチ JAP450KTC(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 エアインパクトレンチ KW-1600proX 空研部品 エアインパクトレンチ KW-1600proX空研(15件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 チッパー AA-3SP(R) 日本ニューマチック工業部品 チッパー AA-3SP(R)日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から21日以内出荷
関連資料パーツリスト
NPKスロットルピン 日本ニューマチック工業NPKスロットルピン日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から20日以内出荷
関連資料パーツリスト
NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用 日本ニューマチック工業NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用日本ニューマチック工業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
用途軸付砥石を取り付ける部品トラスコ品番816-0160適合機種RG-38A材質クロムモリブデン鋼質量(g)50
NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)日本ニューマチック工業
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業エアストレートグラインダー日本ニューマチック工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1200B(2R) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1200B(2R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
エアークリーナ JAC-3用オプション 日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション日本ニューマチック工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
オプション装着で「湿乾両用クリーナ」に!JAC-Pにエアクリーナ「JAC-3」を差し込めば、湿乾両用クリーナに早変わり。吸い込んだ「水分」「油分」などの液体は、全てペール缶に集まります。(別売り)「オートストッパ」を使えば、オーバーフローの心配もありません。(別売り)
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・吸い込みユニット
岩田 W71ニードル弁PK セット アネスト岩田岩田 W71ニードル弁PK セットアネスト岩田(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
適合本体W-71
NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み用部品日本ニューマチック工業
949税込1,044
1個
欠品中
適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
フェルトディスクミニ TRUSCOフェルトディスクミニTRUSCO
3,500税込3,850
1箱(5枚)
当日出荷
用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)12トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト質量(g)390最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)適合材ステンレス、アルミなど
ストレートグラインダー用コレットチャック 日本ニューマチック工業ストレートグラインダー用コレットチャック日本ニューマチック工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷
トラスコ品番336-6740適合機種NHG-65K質量(g)75コレット内径(Φmm)6
部品 オートチゼラ NBH-600A 日本ニューマチック工業部品 オートチゼラ NBH-600A日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
関連資料パーツリスト
ポップアップ引棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ引棒SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用適合K5710NPV、K5710NPK用全長(mm)505棒径(Φmm)4
替板PKセット(40紙台紙付) 麻場替板PKセット(40紙台紙付)麻場
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ワントモエ樹脂(12.7mm)×2/合成ゴムパッキン(15.5×11.5×1.5mm)×3/噴板(15×0.6×0.4mm)×10
ダイグラインダー 日本ニューマチック工業ダイグラインダー日本ニューマチック工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
パネルワゴン(PKWタイプ/W755×D505mm) サカエパネルワゴン(PKWタイプ/W755×D505mm)サカエ
52,980税込58,278
1台ほか
3日以内出荷
耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。 工場からオフィスまで環境整備に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。グリーン購入法適合
NPK ニューマチックオイル 日本ニューマチック工業NPK ニューマチックオイル日本ニューマチック工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。
トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
樹脂製小型排水トラップTO-298・298N・298L・298NL用シートパッキン SUGICO(スギコ)樹脂製小型排水トラップTO-298・298N・298L・298NL用シートパッキンSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
翌々日出荷
回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。
適合TO-298/298N/298L/298NL材質PP
クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ矢崎化工
15,980税込17,578
1セット(2本)
9日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。 クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。 金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。 また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
全長(mm)3000外径(mm)30(ホイール)
部品 ロータリーグラインダ NHG-65LK 日本ニューマチック工業部品 ロータリーグラインダ NHG-65LK日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
プラローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2 [[HNPK-C]]----リーマ穴(公差:H7) [[HNPK-M]]----めねじ カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
エアードリル NRD-12PA 部品 日本ニューマチック工業エアードリル NRD-12PA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.11MB)
替板PKセット(小袋入) 麻場替板PKセット(小袋入)麻場
539税込593
1セット
5日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ワントモエ樹脂(12.7mm)×2/合成ゴムパッキン(15.5×11.5×1.5mm)×3/噴板(15×0.6×0.4mm)×10
グレーチング用オプション部材 パッキンPKT用 ニムラグレーチング用オプション部材 パッキンPKT用ニムラ
1,398税込1,538
1組(2本)
5日以内出荷
材質天然ゴム(NR)タイプPKT用寸法L(mm)995寸法H(mm)44寸法W(mm)5
高圧グリスガンPK32用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPK32用 プランジャーガスケットTRUSCO
169税込186
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-7341質量(g)5危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPK32用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPK32用 プランジャーワッシャーTRUSCO
179税込197
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-7324質量(g)9危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPK32用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPK32用 プランジャーTRUSCO
379税込417
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-7332質量(g)7危険物の類別非危険物
エアークリーナ JAC-3用オプション オートストッパ 日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション オートストッパ日本ニューマチック工業
12,880税込14,168
1個
翌々日出荷
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・オートストッパトラスコ品番859-5349適合機種JAC-3
エアークリーナ JAC-3用オプション 台車 日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション 台車日本ニューマチック工業
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶用台車適合機種JAC-3
ノンテーパーシリンジ 700シリーズ DESCOノンテーパーシリンジ 700シリーズDESCO
6,998税込7,698
1箱(50個)
4日以内出荷から60日以内出荷
700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。材質PE
エアークリーナ JAC-3用オプション ペール缶 日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション ペール缶日本ニューマチック工業
4,398税込4,838
1缶
4日以内出荷
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶適合機種JAC-3
高圧グリスガンPK32用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPK32用 ガスケットTRUSCO
169税込186
1個
翌日出荷
トラスコ品番414-7359質量(g)2危険物の類別非危険物
岩田 W61 ニードル弁PK.押 アネスト岩田岩田 W61 ニードル弁PK.押アネスト岩田
239税込263
1個
3日以内出荷
13 カクカナグ メンPK BIGM(丸山製作所)13 カクカナグ メンPKBIGM(丸山製作所)
64税込70
1個
7日以内出荷
部品名称13 カクカナグ メンPK関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB)図解NoGB1010ALN 薬液配管-2部品_No.67、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.62、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.57、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.67、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.62、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.67、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.57、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.62、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.57
クリフォームプラコン PKBタイプ 矢崎化工クリフォームプラコン PKBタイプ矢崎化工
17,980税込19,778
1セット(2本)
7日以内出荷から9日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
全長(mm)3000ピッチ(mm)ホイール:50外径(mm)41(ホイール)