カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 清掃用品(7)
  • 空圧工具(4)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「npk jac-3」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアークリーナ JAC-3用オプション 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション

    日本ニューマチック工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    オプション装着で「湿乾両用クリーナ」に!。JAC-Pにエアクリーナ「JAC-3」を差し込めば、湿乾両用クリーナに早変わり。吸い込んだ「水分」「油分」などの液体は、全てペール缶に集まります。(別売り)。「オートストッパ」を使えば、オーバーフローの心配もありません。(別売り)
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・吸い込みユニット
  • エアークリーナ JAC-3用オプション バンド 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション バンド

    日本ニューマチック工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・JAC-Pとペール缶 接続バンド適合機種JAC-3
  • エアークリーナ JAC-3用オプション ペール缶 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション ペール缶

    日本ニューマチック工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1缶
    4日以内出荷
    NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶適合機種JAC-3
  • エアークリーナ JAC-3用オプション 台車 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション 台車

    日本ニューマチック工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶用台車適合機種JAC-3
  • ダストバッグ 日本ニューマチック工業

    ダストバッグ

    日本ニューマチック工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    エアクリーナJAC-3用のダストバッグです。
    仕様容量2.4Lトラスコ品番859-4450適合機種JAC-3質量(g)57品名ダストバッグ2018年トラスコ掲載ページ9 0047
  • バキュームブロワーガン モノタロウ

    バキュームブロワーガン

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷
    吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
    用途作業後の清掃に販売区分業務用
  • エアー掃除機 JTC

    エアー掃除機

    JTC(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    配線など少しのごみに便利。
    仕様チェック付全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
  • エアーガンコックなし本体 TRUSCO

    エアーガンコックなし本体

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金寸法F(mm)44最高使用圧力0.6MPa常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック無し
  • エアーガンダストバック付 TRUSCO

    エアーガンダストバック付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • ブローバッククリーナー ブローバック(BLOVAC)

    ブローバッククリーナー

    ブローバック(BLOVAC)(3件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
    付属品ノズル(丸)、(角)×各1本種別-材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)ホース長さ(m)2真空度(mmH2O)2600
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エアークリーナ JAC-3用オプション オートストッパ 日本ニューマチック工業

    エアークリーナ JAC-3用オプション オートストッパ

    日本ニューマチック工業
    ¥12,880税込¥14,168
    1個
    翌々日出荷
    NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
    用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・オートストッパトラスコ品番859-5349適合機種JAC-3
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
  • バキュームクリーナー PlusV 深瀬

    バキュームクリーナー PlusV

    深瀬(10件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
    用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。質量(kg)3.5ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)2吸込量(L/min)72
  • クリーナー用棚用吸口 HiKOKI(ハイコーキ)

    クリーナー用棚用吸口

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番792-5522適合機種RPシリーズ
  • NVC-S35L用ブラシノズル 日動工業

    NVC-S35L用ブラシノズル

    日動工業
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
  • バキュームブロワガン用 ダストバック BeHAUS

    バキュームブロワガン用 ダストバック

    BeHAUS(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合T-222HP、M-222、T-222
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコ

    ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

    エスコ
    ¥9,510税込¥10,461
    1個
    当日出荷
    付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)プラグの有無無使用コンプレッサ2.2kW以上
  • エアーガン用ダストバック TRUSCO

    エアーガン用ダストバック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番227-5953適合機種MAG-11、MAG-11S、MAG-11SV、MAG-11L、MAG-11LV、MAG-22、MAG-22S、MAG-22SV、MAG-22L、MAG-22LV、11D、22D材質本体:アルミダイカスト/ノズル:アルミ合金質量(g)150
  • エアーガンコック付本体 TRUSCO

    エアーガンコック付本体

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。材質(本体)アルミダイカスト材質(ノズル)アルミ合金常用使用圧力(MPa)0.6プラグ1/4コック付き