カテゴリ

  • 空圧工具(34)
    • エアーチッパー(13)
    • はくり工具(空圧工具付属品)(4)
    • 空圧工具アクセサリー部品(2)

「npkチッパー」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
取り付け形状丸込み
NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 角込み日本ニューマチック工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
取り付け形状角込み
チッパ用チスチゼル 日本ニューマチック工業チッパ用チスチゼル日本ニューマチック工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷
NPK チッパー 日本ニューマチック工業NPK チッパー日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
チッパ用フラットチゼル 日本ニューマチック工業チッパ用フラットチゼル日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
部品 チッパー AA-3SP(R) 日本ニューマチック工業部品 チッパー AA-3SP(R)日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から21日以内出荷
関連資料パーツリスト
エアーチッパー モノタロウエアーチッパーモノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4関連資料エアーチッパーのご利用方法
チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)日本ニューマチック工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み用部品日本ニューマチック工業
949税込1,044
1個
当日出荷
適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
フラックスチッパ 不二空機フラックスチッパ不二空機(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
エアフラックスチッパー 東空販売エアフラックスチッパー東空販売
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
チッパー YoshidaToolsチッパーYoshidaTools(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から12日以内出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
チッパ 日本ニューマチック工業チッパ日本ニューマチック工業
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。打撃数(min-1)3200仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
チゼル NF-00 0用 日本ニューマチック工業チゼル NF-00 0用日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
ライトピックハンマ 東空販売ライトピックハンマ東空販売(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器
28,980税込31,878
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)仕様空気式固着物はくり機付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6964質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドチゼル チゼルスプリング付 日本ニューマチック工業ワイドチゼル チゼルスプリング付日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-1ASP(H)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-1ASP(H)(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-00SP(R)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-00SP(R)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-75SP(R)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-75SP(R)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-3SP(R)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-3SP(R)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-1ASP(R)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-1ASP(R)(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー(日本ニューマチック工業)修理)AA-0SP(R)(修理) 修理【修理】NPK チッパー(日本ニューマチック工業)修理)AA-0SP(R)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-2SP(R)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-2SP(R)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-2SP(H)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-2SP(H)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-3SP(H)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-3SP(H)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-00SP(H)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-00SP(H)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-15XSP(R)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-15XSP(R)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-3XBSP(R)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 丸込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-3XBSP(R)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-75SP(H)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-75SP(H)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-15XSP(H)(修理) 修理【修理】NPK チッパー 角込み(日本ニューマチック工業)修理)AA-15XSP(H)(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類チッパー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアーチッパ 日本ニューマチック工業エアーチッパ日本ニューマチック工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc