カテゴリ
- 制御機器(1,073)
- メカニカル部品(713)
- FA担当者のオススメ新商品(708)
- 空調・照明・電設資材(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 測定用品(40)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- パソコン/周辺機器(8)
- 建築金物(4)
- ヘルスケア(4)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)(83)
- azbil(旧:山武)(21)
- BALLUFF(20)
- DiodesZetex(33)
- IDEC(和泉電気)(26)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(30)
- omron(オムロン)(268)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- RS PRO(22)
- STMicro(23)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(44)
- シュナイダーエレクトリック(39)
- パトライト(PATLITE)(28)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(100)
- 北陽電機(37)
- 岩崎電気(99)
- 日恵製作所(26)
- 東芝(53)
- 黒田精工(672)
- ブランドをもっと見る
「npn」の検索結果

NPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHz
フェアチャイルド¥90税込¥991個3日以内出荷中電力リニアスイッチング用最大電流(A)コレクタ(Ic):3周波数(MHz)トランジション:3RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)コレクタエミッタブレークダウン:100パッケージTO-220最大電力(W)2
Toshiba NPN トランジスタ
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)3日以内出荷実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN
Toshiba NPN バイポーラトランジスタ
東芝¥999税込¥1,0991袋(10個)3日以内出荷仕様汎用NPNトランジスタ、東芝幅(mm)5.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大パワー消費(W)10最大エミッタ-ベース間電圧(V)9最大コレクタ-ベース間電圧(V)160トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)3トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)150
Toshiba NPN ダーリントントランジスタ
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(5個)欠品中仕様NPNダーリントントランジスタ、東芝幅(mm)6.5ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大連続コレクタ電流(A)4最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタカットオフ電流(mA)0.02最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2最大コレクタ-ベース間電圧(V)100トランジスタ構成シングルトランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン2000
BALLUFF 容量センサ PNP/NPN
BALLUFF¥14,980税込¥16,4781個欠品中仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67長さ(mm)40幅(mm)40取付方式埋込型深さ(mm)10出力方式PNP/NPN電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護【短絡過】あり最大電圧(V)30dcターミナル形状ケーブル
Toshiba NPN 抵抗内蔵トランジスタ
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(50個)3日以内出荷仕様抵抗器内蔵トランジスタ、BRTシリーズ、VESM、東芝ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150内蔵抵抗器(ベースエミッタ)10kΩRoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1KΩパッケージVESM1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大エミッタ-ベース間電圧(V)5抵抗比0.1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3トランジスタ構成シングル最大連続コレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン50
Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Transistor NPN switching SOT23
nexperia¥11,980税込¥13,1781リール(3000個)7日以内出荷仕様小信号NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
TRANS NPN 32V 2A SOT-428
ROHM¥169税込¥1861個3日以内出荷トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
トランジスタ NPN 80V 6A TO220F
サンケン電気¥239税込¥2631個3日以内出荷仕様コンプリメンタリ:2SA1725電流(A)IC:6電圧(V)VCEO:80電力(W)PC:30hFEmin50/max180、条件VCE:4V/条件IC:2ARoHS指令(10物質対応)対応最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)max0.5
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝(2件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +125 ℃RFバイポーラトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin USM
東芝¥259税込¥2851袋(10個)3日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 100 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥5,298~税込¥5,828~1袋(250個)ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ 表面実装
STMicro¥1,898~税込¥2,088~1袋(25個)ほか8日以内出荷仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 Vパッケージタイプ:SOT-223実装タイプ:表面実装最大パワー消費:1.6 W最小DC電流ゲイン:25トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:100 V最大エミッタ-ベース間電圧:5 Vピン数:3 + Tab1チップ当たりのエレメント数:1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P
東芝¥3,398税込¥3,7381袋(5個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
...