カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(743)
- メカニカル部品(740)
- 制御機器(54)
- 塗装・養生・内装用品(47)
- 自動車補修部品(40)
- パソコン/周辺機器(28)
- 物流用品(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 整備工具・収納(18)
- 切削工具(15)
- 事務用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 家電(13)
- カー用品(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- 日用品(10)
- 医療(9)
- 作業工具(9)
- 安全標識(8)
- 防災用品(8)
- 測定用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 農業機械(7)
- 電気材料(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- 縫製用品(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(740)
- 扶桑精機(45)
- ネグロス電工(16)
- MotionPro(モーションプロ)(16)
- 日恵製作所(15)
- ネオプロト(NEOPLOT)(15)
- CKD(13)
- RotopaX(ロトパックス)(13)
- ハンマーキャスター(12)
- PGA(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- ノーブランド(9)
- JSH(7)
- ヤマト産業(7)
- ミヤコ自動車(7)
- CONTEC(コンテック)(7)
- 新鋭工業(7)
- NAKANO(7)
- Maritime Progress(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「npr」の検索結果

ニシチューブ NPR
西日本電線¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
サイドミラー エルフNPR 90-
OAK(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パーツNo.8-94262-543-3、8-94262-543、8-94262-543-2適合メーカーISUZU
分析機用圧力調整器 NPR-1B
ヤマト産業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から12日以内出荷NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。質量(kg)1.6
クラッチカバー エルフ NPR 88-
アイシン精機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷主な適合純正品番8-94473-182・8-97301-758-0・8-97301-758・8-97031-758・8-94461-108-0・8-94461-108・8-97031-758-0・8-94473-182-0適合メーカーISUZU
分析機用圧力調整器 NPR-1S
ヤマト産業¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から23日以内出荷・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
サイドミラー エルフNPR 84-
OAK¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷パーツNo.8-94272-144-0、96300-06D81、8-94272-144、8-97032-027、8-97032-027-0適合メーカーISUZU、NISSAN
クラッチディスク エルフNPR 84-
アイシン精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷主な適合純正品番8-97010-950・8-94171-965-0・8-94134-233・8-94171-965-1・8-94171-965・8-94333-125・8-94333-125-0・8-97010-950-0・8-94134-233-0適合メーカーISUZU
オーシャン
グリーンライフ(57件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付仕様中黒防藻ホース適合丸型蛇口外径16mm材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15巻取形式手動
LED回転灯Φ70/ニコトーチ
日恵製作所(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
靴用ネームプレート
TRUSCO¥549税込¥6041セット(10枚)当日出荷靴ひもに通して、使用できます。 油性マーカーで滲まず書くことができます。 塩ビの柔らかい素材です。材質塩化ビニール(PVC)質量(g)7寸法(縦×横)(mm)15×35穴径(mm)2-Φ4
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
バイクスロープ スチールラダー
Ruedamann¥9,998税込¥10,9981セット(2本)当日出荷から3日以内出荷本バイクスロープはスチール製で、すごく頑丈で耐用です。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのバイクラダーは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。バイクラダーレールはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。用途オートバイクや自転車、スケートボードに適用します。材質スチール
カラフルスタンダードチェア
アズワン¥32,400税込¥35,6401個翌々日出荷組立状態組立済座面高さ調整範囲(mm)460~610材質(座面)ビニールレザー背もたれ素材ビニールレザーロッキング機能無背もたれ高さ調整機能無アームレスト高さ調整無ヘッドレストなしランバーサポートなしキャスター種類ナイロン幅(mm)560高さ(mm)795(795~945(985))奥行(mm)540キャスターあり背もたれあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×540(580)×795(795~945(985))機能足掛けリングありキャスター径(Φmm)50座面高さ(mm)460~610座高(mm)460~610高さ調節可座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×41
LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
LED回転灯 Φ120 ニコトーチ
日恵製作所(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から10日以内出荷高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク
ネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~1箱(10組)当日出荷から4日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ベルト荷締機
JSH¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機
JSH¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5使用荷重(kg)100端末仕様Sフック破断荷重(kg)500
ベルト荷締機
JSH¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
RotopaX用 スライドアタッチメント
ネオプロト(NEOPLOT)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのパーツで、別売の取付ベースと組み合わせて使用します。(スライドアタッチメント部の長さ:130mm)。背面タイヤ取付ブラケットのハブ取付面からタイヤ側面(外側)までの距離を測定し、適合する品番をお選びください。別途取付ベースが必要です。材質スチール色ブラック備考車体側背面タイヤ取付ブラケットのハブ面から背面タイヤ外側までの寸法が、118mm~163mmに対応。加工無関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
LED回転灯Φ90/ニコトーチ
日恵製作所¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から8日以内出荷「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
マルチマウントバー
ネオプロト(NEOPLOT)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。 別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。材質スチール(t=2.0/Φ25.4)色ブラック許容荷重(kg)50加工無バー幅(mm)650関連部品【品番】NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
マルチマウントブラケット 8穴仕様
ネオプロト(NEOPLOT)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)に使用するブラケット。ROTOPAX専用品です。プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)色ブラック許容荷重(kg)25加工無関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
サイドラダープラス
ネオプロト(NEOPLOT)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷サイドラダー(梯子)としての機能性とROTOPAXなどのアイテムも装着可能です。別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。材質本体:スチール(粉体塗装)色ブラック許容荷重(kg)70加工無関連部品【品番】NPRX-S1BOLT主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様
ネオプロト(NEOPLOT)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。ROTOPAX専用品です。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)色ブラック許容荷重(kg)25加工無有効幅(mm)【取付】188.5~215.5関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
...