カテゴリ
- 保管用品(18)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「npr327」の検索結果

ネスロッククロスタイプ
ワコーパレット¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。トラスコ品番397-1473材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)4.24使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
ネスティングラック ネスラックーP(R)
岡田工業¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷から26日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスベルト(逆ネステナー連結ベルト)
ワコーパレット(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。用途対象ユーザー:各種倉庫トラスコ品番416-9581材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート質量(g)55奥行(mm)50間口(mm)450引張荷重(daN)(最大)287
逆ネスティングボックス
ワコーパレット¥31,980~税込¥35,178~1台11日以内出荷本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装色赤段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスティングラック(逆ネスピンタイプ)
テイモー¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。用途様々な現場での保管に最適な商品です。色赤最大積載量(kg)1000外寸法・幅(mm)1350外寸法・奥行(mm)1350
溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)
コトヒラ工業¥534,980税込¥588,4781台5日以内出荷4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に仕様50/60Hz兼用材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)電源(V)単相100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704吸込口径(Φmm)101.6一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
パレット D4-1111-16
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質リサイクルPP色再生ブラック短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
逆ネスティングボックス クロスタイプ
ワコー¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。用途物流倉庫、工場材質スチール色レッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
パレット D4-1111-6N(OBP)
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷流出する前に回収。 再資源化してアップサイクル。海を守り、環境を守ります。 OBP(オーシャンバウンドプラスチック)原料を使用したパレットです。海岸から50km以内の陸地に捨てられているプラスチックごみを海に流出する前に回収し再資源化。パレットの原料として再利用する環境を守るパレットです。仕様平置き使用推奨材質OBP5%質量(kg)10.2色再生ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
重量パレットラック 2000kg用
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1台31日以内出荷から32日以内出荷限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
ネスティングラック ポスト パレット
岡田工業(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台8日以内出荷から30日以内出荷材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。材質スチール色ライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)¥146,900税込¥161,5901セット(10個)5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。種別4方差し片面使用型タイプ普通ソリッドパレット
片面4方差パレット
サンコー(三甲)(5件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
エコテナー逆タイプ
新川製作所¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
パレットラック
日本ファイリング¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から45日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
逆ネステナー
ERECTA(エレクター)¥63,980税込¥70,3781台71日以内出荷5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。トラスコ品番456-3441材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)70色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1550均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
重量パレットラック 1000kg用
TRUSCO(2件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台32日以内出荷限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000棚板調整ピッチ(mm)50
逆ネステナー
ERECTA(エレクター)¥62,980税込¥69,2781台91日以内出荷5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。トラスコ品番456-3433材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装質量(kg)67色レッド支柱(mm)50×50最大積載段数2(天地3)外寸法・幅(mm)1520外寸法・高さ(mm)1250均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200有効内寸法・幅(mm)1250