「nptfタップ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
NPTタップ エスコNPTタップエスコ
3,210税込3,531
1個
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン(1件のレビュー)
406税込447
1袋(10個)
当日出荷
乳白色
材質シリコンゴム
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
ネオプレンロング栓 アラムネオプレンロング栓アラム(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)プロトティップ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTFOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145サンドビック
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145サンドビック
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
六角穴付テーパねじプラグ 沈み・NPTF・DB型(鉄/生地)(パック品) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 沈み・NPTF・DB型(鉄/生地)(パック品)日産ネジ
399税込439
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びDB3/8山数18長さ(mm)10.3材質寸法t(mm)(最小)6.4寸法E(mm)(最小)1.7表面処理生地寸法b(mm)0.7寸法d2(mm)15.926寸法K(mm)約1.4外径d(Φmm)16.928寸法S(inch)5/16
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ショートマシンタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応