カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(2)

「npv2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPV2シリーズ メンテ交換用ゴムスリーブ CKDNPV2シリーズ メンテ交換用ゴムスリーブCKD
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別部品
NPV2シリーズ 自動式ピンチバルブ CKDNPV2シリーズ 自動式ピンチバルブCKD
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
三段可変式 ニチペット NICHIRYO(ニチリョー)三段可変式 ニチペットNICHIRYO(ニチリョー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
NPVシリーズ ピンチバルブ CKDNPVシリーズ ピンチバルブCKD
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
種別部品
プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)プレミアムチップ(バルク)NICHIRYO(ニチリョー)
8,998税込9,898
1袋(1000本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
3,290税込3,619
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
2,590税込2,849
1袋(1000本)
当日出荷
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments関数電卓 BA2 PlusTexas Instruments
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。日本語マニュアル付属
材質硬質プラスチック寸法(mm)80×150×12ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments関数電卓 BA2 PlusTexas Instruments
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。日本語マニュアル付属
寸法(mm)80×150×12ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁