カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 電気材料(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npw-e33」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
防雨・防塵型ドラム 日動工業防雨・防塵型ドラム日動工業
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
リペアポッキン用アースクリップ(端子付) 日動工業リペアポッキン用アースクリップ(端子付)日動工業
299税込329
1本
4日以内出荷
リペアポッキンプラグの交換用アース線です。
適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA
黒のコードリール30m屋外用アース付 サンピース黒のコードリール30m屋外用アース付サンピース
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)7.6定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業コードリール用30m交換用キャプタイヤコード日動工業
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ