カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(137)
  • 電気材料(20)
  • 制御機器(14)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 作業工具(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「nq-2」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    1,718税込1,890
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
    質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
  • 色鉛筆 24色NQ トンボ鉛筆

    色鉛筆 24色NQ

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ・やまぶきいろ・こげちゃいろ・おうどいろ・しゅいろ・ねずみいろ・しろ・あかむらさき・すみれいろ・ふかみどり・ぐんじょういろ・きんいろ・ぎんいろ色数24
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 電源端子(低背タイプ) MAC8(マックエイト)

    電源端子(低背タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
    仕様推奨クリーム半田厚150~200μ材質仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ

    つながる保温弁当箱 ハンドル付き

    ベストコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ごはん容器とおかず容器が連結するお弁当箱です。持ち運びやすいハンドル付きで大容量なのにコンパクト。ごはん容器は真空二重構造で、ごはん容器・おかず容器はパッキンが付いています。お茶碗約2.0杯のご飯が入ります。おかず容器は300ml入ります。スープよりもご飯を多く食べたい人に大容量なのにコンパクト。通勤・通学でリュックや鞄を使用する際にかさばらずに持ち運びができる。スープ容器は付いておりません
    材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼・ご飯容器本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)・ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)・本体底キャップ:ポリプロピレン・おかず容器本体・ふた:ポリプロピレン・パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約110×110×145ホワイト容量(mL)700(ごはん容器400・おかず容器300)質量(g)約400段数2保温効力(℃)36以上(6時間)
  • ライトコントロール(LED(LC)用) Panasonic(パナソニック)

    ライトコントロール(LED(LC)用)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)70×120定格電圧(V)AC100定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで)プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
  • 信号線式ライコンスライド Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコンスライド

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
  • 信号無線ライコン・B Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン・B

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
  • 信号線式ライコンロータリー Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコンロータリー

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
  • 信号無線ライコン Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
  • ライトコントロール Panasonic(パナソニック)

    ライトコントロール

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    コスモシリーズ ワイド21 LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。 別売オプションの取り付けが可能 プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
    付属品スイッチC(3路)付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)カバー防気カバー、パネルカバー取付可能種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用適合機器NQL10151適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15入力電源(V)AC100最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで装着台数連続取付可能台数:5台まで
  • 信号無線ライコン・W Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン・W

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
  • 埋込セパレートセルコン36AN・NT Panasonic(パナソニック)

    埋込セパレートセルコン36AN・NT

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付セパレートセルコン36明るさセンサA Panasonic(パナソニック)

    直付セパレートセルコン36明るさセンサA

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトマネージャーFx 4回路(親器) Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャーFx 4回路(親器)

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    適合スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)208×120定格電圧(V)AC100
  • つながる保温弁当箱 ハンドル付 リブプラス

    つながる保温弁当箱 ハンドル付

    リブプラス
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    持ち運びやすいハンドル付きの保温弁当箱
    材質ご飯容器内びん/ステンレス鋼、ご飯容器本体/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ご飯容器ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器底キャップ/ポリプロピレン、おかず容器本体・ふた/ポリプロピレン、ふたパッキン・弁パッキン/シリコーンゴムペールピンク容量(mL)約480本体寸法(mm)約95×95×135本体質量(g)約330
  • 信号線式ライコン・W (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・W (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • PiPitライコン Panasonic(パナソニック)

    PiPitライコン

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30取付け方法壁掛け金具による壁面直取り付け通信距離(m)見通し約20
  • 直付セパレートセルコン36AN・NT Panasonic(パナソニック)

    直付セパレートセルコン36AN・NT

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込セパレートセルコン36明るさセンサA Panasonic(パナソニック)

    埋込セパレートセルコン36明るさセンサA

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • 信号線式ライコン・F (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・F (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・H (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・B (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • つながる保温弁当箱 ハンドル付き ベストコ

    つながる保温弁当箱 ハンドル付き

    ベストコ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    ごはん容器とおかず容器が連結するお弁当箱です。持ち運びやすいハンドル付きで大容量なのにコンパクト。ごはん容器は真空二重構造で、ごはん容器・おかず容器はパッキンが付いています。お茶碗約2.7杯のご飯が入ります。おかず容器は300ml入ります。スープよりもご飯を多く食べたい人に大容量なのにコンパクト。通勤・通学でリュックや鞄を使用する際にかさばらずに持ち運びができる。スープ容器は付いておりません
    材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼・ご飯容器本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)・ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)・本体底キャップ:ポリプロピレン・おかず容器本体・ふた:ポリプロピレン・パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約110×110×160ブラック容量(mL)850(ごはん容器550・おかず容器300)質量(g)約440段数2保温効力(℃)42以上(6時間)
  • リビングライコン 逆位相高機能5回路 Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン 逆位相高機能5回路

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    調光 - ON/OFF切替スイッチ付 リモコン信号受光部付 高気密対応 5回路タイプ ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能 マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
    仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120適合負荷LED回路数5回路負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5ARoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)15入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
  • ライトマネージャーFx 6回路(親器) Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャーFx 6回路(親器)

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS5コ用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)254×120定格電圧(V)AC100
  • PiPitプラス セパAタイプ直付型 Panasonic(パナソニック)

    PiPitプラス セパAタイプ直付型

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
  • PiPitプラス セパAタイプ埋込型 Panasonic(パナソニック)

    PiPitプラス セパAタイプ埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ115×Φ100×104電圧(V)100-242定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • インサイドベンドカバー ネグロス電工

    インサイドベンドカバー

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • リビングライコン5マルチON/OFF Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン5マルチON/OFF

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:HK9394寸法(mm)208×120×15取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合回路数5回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
  • リビングライコン5マルチ調光ホワイト Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン5マルチ調光ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:HK9394寸法(mm)208×120×15取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合プレートホワイト回路数5回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
  • リビングライコン3マルチ高機能ホワイト Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン3マルチ高機能ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:HK9394寸法(mm)208×120×15取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合プレートホワイト回路数3回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)適合子器NK28706W
  • リビングライコン5マルチ高機能ホワイト Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン5マルチ高機能ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:HK9394寸法(mm)208×120×15取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合プレートホワイト回路数5回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)適合子器NK28706S
  • リビングライコン5マルチ高機能シルバー Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン5マルチ高機能シルバー

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:HK9394寸法(mm)208×120×15取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合プレートシルバー回路数5回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)適合子器NK28706S
  • リビングライコン5マルチ調光シルバー Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン5マルチ調光シルバー

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:HK9394寸法(mm)208×120×15取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合プレートシルバー回路数5回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
  • リビングライコン3マルチ高機能シルバー Panasonic(パナソニック)

    リビングライコン3マルチ高機能シルバー

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    適合リモコン:HK9394寸法(mm)208×120×15取付JIS4個用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合プレートシルバー回路数3回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)適合子器NK28706S
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    22,980税込25,278
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Y1011U2C203NQ C & K COMPONENTS

    Y1011U2C203NQ

    C & K COMPONENTS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電灯分電盤 NQ 河村電器産業

    電灯分電盤 NQ

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A