カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(5)
絞り込み

「nql10101」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信号変換インターフェース・LED電球用 Panasonic(パナソニック)

    信号変換インターフェース・LED電球用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
  • 信号線式ライコン・W (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・W (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・F (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・F (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・H (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • 信号線式ライコン・B (電源スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
    幅(mm)48高さ(mm)110定格電圧AC100~242V適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151制御電源【ユニット台数】50台まで連結数4台まで適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35RoHS指令(10物質対応)対応定格容量(A)15
  • リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    リベコムPWM信号変換インターフェース LZ用 LJ用 LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様最大接続機器台数:50台長さ(mm)66幅(mm)207.5高さ(mm)55.3備考インターフェースNQL10131、NQL10101、NQL10111の接続(最大2台まで)が可能です。接続器具は、各取扱説明書をご確認ください。電圧(V)100~242出力信号:調光信号(PWM信号)×1起動形式LZ・LJ用機能信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能配線長調光信号線総:100m通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
  • 高天DL2000形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL2000形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)130.2光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)129.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13475RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形下面ガード付拡散50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形下面ガード付拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1セット
    4日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形ガード拡散パネル50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形ガード拡散パネル50K

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.6電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:12650RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL1500形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL1500形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ
  • 高天DL2000形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック)

    高天DL2000形下面拡散パネル付50K

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400。落下防止ワイヤー付。天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ。Ra70。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z。【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。拡散タイプ。調光範囲(約5%-100%)。天井面取付専用。セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)132.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372エコロジー商品省エネ