カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(292)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 自動車純正部品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 防犯用品(21)
  • 自転車部品(15)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)

「nr-00」の検索結果

604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RAYRIM-NR7-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RAYRIM-NR7-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAYRIM-NR8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RAYRIM-NR8-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ
  • 空リール NR型 コンセント無し 日動工業

    空リール NR型 コンセント無し

    日動工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    用途各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りにトラスコ品番858-0322質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316側板Φ250mm巻取長さ(m)(外径Φ10)30胴寸(mm)Φ135×100
  • 盛光 ナラシハンマー(横) 盛光

    盛光 ナラシハンマー(横)

    盛光(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途平面ならし、伸ばし加工用
  • ネオジム磁石 二六製作所

    ネオジム磁石

    二六製作所
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプリング型材質(磁石)ネオジム磁石
  • ネオジム磁石 二六製作所

    ネオジム磁石

    二六製作所
    11,979税込13,177
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(磁石)ネオジム磁石
  • PTFE ニップル フロンケミカル

    PTFE ニップル

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE ハーフジョイント I型

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ圧入型

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
    材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • 尿素水フィルター MICRO

    尿素水フィルター

    MICRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ネオジム磁石 リング型 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型

    二六製作所
    4,398税込4,838
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
  • 上枠付戸当 MK(丸喜金属本社)

    上枠付戸当

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)105幅(mm)40ヘアライン高さ(mm)115質量(g)80
  • PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント I型

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ接続型

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
  • PTFEカップリング フロンケミカル

    PTFEカップリング

    フロンケミカル
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
    材質PTFE
  • フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
  • PTFE三方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE三方バルブ接続型

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイント

    フロンケミカル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
    材質PFA/PTFE質量(g)20
  • PTFE異径ニップル NR0087シリーズ フロンケミカル

    PTFE異径ニップル NR0087シリーズ

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
  • フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
    トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
  • PTFE接続ジョイント L型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント L型

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6875材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8

    フロンケミカル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859材質PTFE質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
  • PTFER パイプティー RC1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-5551形状チーズ質量(g)30アズワン品番61-3529-02
  • フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ

    フロンケミカル
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
    材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
  • PTFE チューブコネクターI型 NR0080シリーズ フロンケミカル

    PTFE チューブコネクターI型 NR0080シリーズ

    フロンケミカル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6883材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
  • ネオジム磁石 リング型 一般仕様 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型 一般仕様

    二六製作所
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁
  • フッ素樹脂ソロバン型シール フロンケミカル

    フッ素樹脂ソロバン型シール

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途送液用材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE接続ジョイント T 型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント T 型

    フロンケミカル
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    トラスコ品番391-5531材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)適合チューブ外径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE三方バルブ フロンケミカル

    PTFE三方バルブ

    フロンケミカル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
  • PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC1/2

    フロンケミカル
    9,320税込10,252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-7154形状カップリング質量(g)60
  • PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×10Φ フロンケミカル

    PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×10Φ

    フロンケミカル
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    左右異径の接続ジョイントです。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5313材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×10オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-69
  • PTFE チューブ異径コネクターI型 NR0081シリーズ フロンケミカル

    PTFE チューブ異径コネクターI型 NR0081シリーズ

    フロンケミカル
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れています。タケノコジョイント仕様(軟質チューブの接続用)。
  • PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブA型 6Φ

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-7413形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.01ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-19適合管外径(Φmm)6穿孔径(mm)4
  • PTFER パイプエルボー RC1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボー RC1/4

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
    用途送液用トラスコ品番734-5593材質PTFE質量(g)30タイプL型メネジねじサイズRC1/4
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913材質PTFE質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
  • PTFE接続ジョイント T型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント T型

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
...