カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 切削工具(78)
  • 農業機械(37)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-11」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重リング モノタロウ

    二重リング

    モノタロウ(5件のレビュー)
    129税込142
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • 天然ゴムシート板 ACE(エース)

    天然ゴムシート板

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    78税込86
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
    用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
  • 防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め ダイゾーニチモリ

    防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め

    ダイゾーニチモリ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(350mL)
    当日出荷
    泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
    用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • NRスポンジ 光

    NRスポンジ

    (9件のレビュー)
    51税込56
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
  • トリカルネット NRタイプ タキロンシーアイ

    トリカルネット NRタイプ

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
  • 二重リング サンケーキコム

    二重リング

    サンケーキコム
    879税込967
    1箱(200個)
    当日出荷
    スタンダードな二重リングです。事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。
    用途200個入材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリンジコットンブレンドリボン HEADS(ヘッズ)

    フリンジコットンブレンドリボン

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    コットンの風合いがオシャレなフリンジコットンリボンです。少し太めの30mm幅とフリンジがギフトにほど良い可愛さを添えてくれます。ドライフラワーや生花のブーケやカゴアレンジメントなど、ナチュラルテイストのギフトラッピングにおすすめ。豊富なカラー展開で使いやすいコットンリボンです。
    材質ポリエステル綿幅(mm)30長さ(m)15
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 二六製作所

    ネオジム磁石

    二六製作所
    4,798税込5,278
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプリング型材質(磁石)ネオジム磁石
  • ネオジム磁石 二六製作所

    ネオジム磁石

    二六製作所
    6,692税込7,361
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(磁石)ネオジム磁石
  • ナーシングラッグ With(ウィズ)

    ナーシングラッグ

    With(ウィズ)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。 A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
    洗濯方法洗濯○、脱水○
  • ナロベルター オフィスマイン

    ナロベルター

    オフィスマイン
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
    用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35ベルト幅(mm)3~20電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)1.8定格電流(A)2.1ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330
  • ブレーキディスクローター マウンテン

    ブレーキディスクローター

    マウンテン
    12,168税込13,385
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
  • ネオジム磁石 リング型 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型

    二六製作所
    569税込626
    1パック(3個)ほか
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
  • クリーンルーム用リボンヒーター 東京技術研究所

    クリーンルーム用リボンヒーター

    東京技術研究所
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。
    用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
  • エンドレスタイ(標準グレード・乳白色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。
    材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)乳白使用温度範囲(℃)-40~+85酸素指数26%以上
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0813材質PTFE質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
  • PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入) フロンケミカル

    PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入)

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
    用途流体用トラスコ品番735-0864材質PTFE形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6
  • PTFE製丸底フラスコ用栓 フロンケミカル

    PTFE製丸底フラスコ用栓

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    酸、アルカリ耐薬性用です。
    トラスコ品番244-0500種別丸底フラスコ材質PTFE乳白色高さ(mm)35質量(g)75外径(Φmm)30耐熱温度(℃)-200~260アズワン品番65-2061-28
  • フッ素樹脂丸底フラスコ フロンケミカル

    フッ素樹脂丸底フラスコ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    酸、アルカリ耐薬性用です。
    種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PTFE)半透明首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~260対応水栓NR1159-004
  • 旋削 溝入れ用インサート 9NR セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 溝入れ用インサート 9NR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    4,598税込5,058
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リング プラケース入り 20個入 サンケーキコム

    二重リング プラケース入り 20個入

    サンケーキコム
    1,998税込2,198
    1個(10個)
    4日以内出荷
    キーホルダーや鍵などの小物類をまとめるのに最適な二重構造のリングです。
    材質(本体)スチール・PS(ニッケルメッキ)入数(本)20
  • 旋削用  溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削用 溝入れ用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    4,898税込5,388
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    材種CP500
  • ナロベルター用Dアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Dアーム

    オフィスマイン
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • 8.0Ton沈みシャックル エスコ

    8.0Ton沈みシャックル

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S25C)寸法L(mm)144使用荷重(t)8寸法B(mm)54寸法D1(mm)36寸法D2(mm)42
  • ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6 Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラ型コード CAt.6

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリーズCAt.6
  • ナロベルター用Bアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Bアーム

    オフィスマイン
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • ナロベルター用Eアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Eアーム

    オフィスマイン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • ナロベルター用Cアーム オフィスマイン

    ナロベルター用Cアーム

    オフィスマイン
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
    用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
  • フッ素樹脂丸底フラスコ フロンケミカル

    フッ素樹脂丸底フラスコ

    フロンケミカル
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    酸、アルカリ耐薬性用です。
    トラスコ品番244-0502種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂半透明容量(mL)100高さ(mm)118首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~+260外径(mm)67適合栓No.NR1159-004
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
  • 電工袋2段 迷彩 work time

    電工袋2段 迷彩

    work time
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    スリット入のベルト通し【スリット幅:40mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。 シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。 縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。 貫通タイプのツール差し付。ツールポケット付き。 ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。 ツール、小物ポケット付き:前面には、1個のラバーネット付きポケットがあります。 傷みやすい開口部をカシメで補強しています。 底面に、水抜き穴付き。 D管リング付き安全コードを装着できます。 1段目に、便利な内ポケットが2個付いています。
    材質【生地】ポリエステル【金具】スチール形状2段本体質量(g)300寸法(cm)25×20×16
  • PTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズ フロンケミカル

    PTFE ピクノメーター 比重瓶 NR1180シリーズ

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    オールPTFE製。耐熱性・耐薬品性に優れています。
  • 両面・スチールホーロボード LION (ライオン事務器)

    両面・スチールホーロボード

    LION (ライオン事務器)
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    両面スタンドタイプのホワイトボードです。裏面のツマミをゆるめてストッパーに下げるだけで、ボードを簡単に回すことができます。
    付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)種別スチールホーロータイプ材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ(シルバー)・Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途内径加工全長(mm)250シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
  • T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    249税込274
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工全長(mm)200適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0
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
"nr-11" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷