カテゴリ

  • 切削工具(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 学童・教育用品(42)
  • 制御機器(25)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業機械(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-20」の検索結果

関連キーワード
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バインダーMP(ビニール貼り) コクヨバインダーMP(ビニール貼り)コクヨ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
落ち着いた色調とビニールの特徴を生かしたバインダーです。 表紙保護のため、ステンレス製ふち金を付けてあります。
仕様ふち金付き、表紙PVC貼りサイズB5タテタイプタテ型穴数26
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
4,806税込5,287
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用) ベッセルエアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)ベッセル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
ステンレス製ルーバー 日東工業ステンレス製ルーバー日東工業
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
車椅子用6in.PUキャスター マキテック車椅子用6in.PUキャスターマキテック
5,098税込5,608
1個
当日出荷
PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
アズワン品番68-6625-11
AC Series(AC20A) SMCAC Series(AC20A)SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセルエアニッパーブレード(樹脂用)ベッセル
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセルエアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)ベッセル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
PTFE フランジ フロンケミカルPTFE フランジフロンケミカル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE形状フランジ質量(g)200
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ フロンケミカルステンレス金網メッシュ NR0595シリーズフロンケミカル
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から16日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
カバークランプ用端末保護キャップ ネグロス電工カバークランプ用端末保護キャップネグロス電工
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)15.5質量(g)5.31
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形)IDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ボタン形状:丸平形動作方式:ピンロック形取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック取付穴径(Φmm)30
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッド Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッドNittaku(ニッタク)
6,298税込6,928
1枚
8日以内出荷
スピンドライブ重視!裏ソフトラバー ファスターク G-1。 スピンドライブを重視した設計により、シートでグリップして弧を描く強烈なスピンを生み出します。 どんな位置からでも打ち抜ける威力、強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力です。 その実力は、世界のトップが証明し続けています。 ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。 テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。 硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。 ストロングスポンジハードな打球感でありながらボールをしっかり捉えて押し出し、ボールに更なる威力を生み出すスポンジです。 ファスタークシリーズ 性能比較 ◎G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。 ・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。 ・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。 ・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度37.5/ドイツ基準(47.5)分類テンション系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-015仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターSJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
ラバースポンジ 興和化成ラバースポンジ興和化成
4,298税込4,728
1巻(20m)
7日以内出荷から66日以内出荷
ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AZチェーンソーオイル エーゼットAZチェーンソーオイルエーゼット(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から55日以内出荷
(66128)ポケツト,ドライバ スバル(66128)ポケツト,ドライバスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッドNittaku(ニッタク)
3,998税込4,398
1枚
8日以内出荷
日本製スポンジの回転+スピードタイプ、裏ソフトラバー ニッタク キョウヒョウ3。 回転+スピードタイプのシートを採用することにより、威力のある回転とスピードボールを繰り出します。 キョウヒョウⅢのシート+日本製スポンジとの組み合わせで、扱いやすいタイプです。 ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度37.5分類粘着性レッドタイプ【ITTF公認番号】24-036仕様【ラバースピード】10.25speed、【スピン値】14.5spin
裏ソフトラバー ジャミン レッド Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ジャミン レッドNittaku(ニッタク)
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷
安定したスピン&スピード!裏ソフトラバー ジャミン。 安定したスピン性能・スピード性能で様々な技術習得を目指す方にオススメです。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度35分類コントロール系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-031仕様【ラバースピード】8.25speed、【スピン値】9spin
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:MpaRoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース逆流機能逆流機能なし
サンフレキ用回転式カップ 三桂製作所サンフレキ用回転式カップ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
分岐用補助子桁取付金具 ネグロス電工分岐用補助子桁取付金具ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質亜鉛ダイカスト製タイプピンロック形(オンロックタイプ)品名ピンロック形(オンロックタイプ)ABD8PN形端子形状端子ねじ
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50