カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 農業機械(48)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車純正部品(24)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 空圧工具(20)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(10)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-30」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 NR30 ベッセル

    部品 NR30

    ベッセル
    68税込75
    1個
    8日以内出荷
  • 天然ゴムシート板 ACE(エース)

    天然ゴムシート板

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
    用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
  • ニューアルロッド TRUSCO

    ニューアルロッド

    TRUSCO(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
    用途現場記録写真用ロッド仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製幅(mm)60厚さ(mm)6
  • 3Xスチロン ヤマヨ

    3Xスチロン

    ヤマヨ(10件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
    用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
  • エクセレントラテックス手袋 三興化学工業

    エクセレントラテックス手袋

    三興化学工業(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。 パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。 便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
    左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ テープ付 光

    NRスポンジ テープ付

    (10件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 光

    NRスポンジ

    (9件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
  • スチロンリール ヤマヨ

    スチロンリール

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
    厚さ(mm)0.5テープ幅(mm)10JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸) ハセガワ

    ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸)

    ハセガワ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
    材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230
  • CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKD

    CMK2、CKV2シリーズ 付属部品

    CKD
    169税込186
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
    用途かくはん用タイプ強力撹拌
  • 伝票ファイル色厚板紙入出金伝票用 コクヨ

    伝票ファイル色厚板紙入出金伝票用

    コクヨ
    269税込296
    1冊
    当日出荷
    伝票ファイル初のリングとじ具を採用で、中抜きができる。 入・出金伝票用。 ボード表紙。2穴。とじ厚30mm。60mmピッチ。サイズ118・179・45mm。 とじ具と表紙の分別廃棄可能。 青。
    材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)178サイズ入・出金伝票用高さ(mm)118外幅寸法(mm)178背幅(mm)45穴数2紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)30とじ仕様60mmピッチグリーン購入法適合
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    479,800税込527,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • GT-NR用 スタンド ベッセル

    GT-NR用 スタンド

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 珈琲キャニスター HARIO

    珈琲キャニスター

    HARIO
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質ガラスボール/耐熱ガラス フタ/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム フタ金属部品/ステンレスブラック口径(Φcm)9.6
  • 電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機

    電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン

    富士電機(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
    接続方式表面形フレーム(AF)50
  • ナーシングラッグ With(ウィズ)

    ナーシングラッグ

    With(ウィズ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。 A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
    洗濯方法洗濯○、脱水○
  • 100V屋内型ドラム 日動工業

    100V屋内型ドラム

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
    使用場所屋内
  • エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセル

    エアーニッパー(丸型レバーなし)

    ベッセル
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
  • ニューリブ レール アルミ ナチュラル TOSO

    ニューリブ レール アルミ ナチュラル

    TOSO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • 3/8sqラチェットハンドル DEEN

    3/8sqラチェットハンドル

    DEEN
    6,200税込6,820
    1本
    当日出荷
    「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
    全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
  • ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数8極8心
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ アズワン

    PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ

    アズワン
    792税込871
    1個
    当日出荷
    希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
  • エアーニッパー丸型レバーナシ ベッセル

    エアーニッパー丸型レバーナシ

    ベッセル
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)。スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
    用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)56高さ(mm)56質量(g)496奥行(mm)165能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
  • ニューリブ レール TOSO

    ニューリブ レール

    TOSO
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
    用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミニウム合金幅(mm)19アルミホワイト高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757
  • ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(リバーシブルタイプ)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
    用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムマット 八州電工

    ゴムマット

    八州電工
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
  • 強力攪拌子シリンダー型 コクゴ

    強力攪拌子シリンダー型

    コクゴ
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外形はストレートで平底の容器に最適です。
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm

    フロンケミカル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。
    トラスコ品番735-5815質量(g)20
  • 強力攪拌子オーバル型 コクゴ

    強力攪拌子オーバル型

    コクゴ
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    たまご型外形が丸底フラスコ等に最適です。
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • 旋削 溝入れ用インサート R溝 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 溝入れ用インサート R溝

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
    材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
  • テフロン強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル

    テフロン強力撹拌子シリンダー型

    フロンケミカル
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
    用途かくはん用。材質フッ素樹脂(PTFE)形状シリンダー型外径(Φmm)6
  • 強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ アズワン

    強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ

    アズワン
    5,240税込5,764
    1個
    当日出荷
    磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
    仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウスアズワン品番1-6618-08
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm

    フロンケミカル
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5602質量(g)0.6タイプ強力撹拌
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • PTFE 強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子シリンダー型

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
    用途撹拌用
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm

    フロンケミカル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
  • ノベルロール 大森

    ノベルロール

    大森
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ロールケーキがすっぽり入るドーム型の透明ケースです。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明