カテゴリ

  • 空圧工具(12)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)

「nr-3060」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)420外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PaRenoスマートニッチ 城東テクノ

    PaRenoスマートニッチ

    城東テクノ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース
    5日以内出荷
    樹脂製で軽くて丈夫。下地組みなしで壁開口部にはめ込むだけのニッチ収納。カッターなどで壁に開口部を設け、そこに製品本体をはめ、ゴムハンマーなどで叩き込んで設置します。本体はばね方式の機構となっており、ビス留めなどしなくても開口部に固定されます。下地組みが不要で、開口部にはめ込むだけの簡単リノベーション仕様。マンションなどの薄壁用(奥行50mm)も含めた6サイズをラインアップ。現場に合わせて幅のカットも可能。存在を主張しない、フレーム幅15mmの薄見付仕様。背面パネルの取り外しが可能で、お好みの背面板に変更可能(設置前に限る)
    付属品開口定規1個、小口シール(4.5×14.5mm×6枚)セット内容(コ)本体1、固定金具4材質本体:ABS+オレフィンシート.EPDM 金具:ステンレス幅(mm)313色ホワイト
  • スピンドル NSK(ナカニシ)

    スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
    付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートスピンドル(7771) NSK(ナカニシ)

    ショートスピンドル(7771)

    NSK(ナカニシ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S
    トラスコ品番461-0436
  • 90°アングルエアーモータースピンドル(7866) NSK(ナカニシ)

    90°アングルエアーモータースピンドル(7866)

    NSK(ナカニシ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
    トラスコ品番162-9347
  • 90°アングルエアーモータースピンドル(7868) NSK(ナカニシ)

    90°アングルエアーモータースピンドル(7868)

    NSK(ナカニシ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
    トラスコ品番162-8096
  • 90°アングルエアーモータースピンドル(7871) NSK(ナカニシ)

    90°アングルエアーモータースピンドル(7871)

    NSK(ナカニシ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    34日以内出荷
    2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + ARG-011E + AM-3020RA
    トラスコ品番162-8284
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)21質量(g)9.4
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)15.5質量(g)5.31
  • コレットホルダ NSK(ナカニシ)

    コレットホルダ

    NSK(ナカニシ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 砥石フランジ NSK(ナカニシ)

    砥石フランジ

    NSK(ナカニシ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000共用
  • ブッシュ NSK(ナカニシ)

    ブッシュ

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    適合機種NR-3060S・NR-403E
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    用途CHAコレット用ナット適合機種NR3060-AQC/NRR3060-QC