カテゴリ
- 農業機械(28)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(28)
- 三菱電機(2)
- フロンケミカル(2)
- KOTO(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- KSフィルター(2)
- PITWORK(日産)(2)
- PROST's(2)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ノーブランド(1)
- TOSO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- 金井重要工業(1)
- 南電機(1)
- JRC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nr-500」の検索結果

ボールジョイントノックリムーバー
KOTO(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
ロードメジャー R500
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)159材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミ測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)カウンタ5桁全縮(mm)480誤差実際長の±1%伸長(m)1080
ニューリブ カーブ
TOSO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミ合金幅(mm)19高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757カーブ半径(mm)180
MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB無電線メーカー沖電線
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥25,980税込¥28,5781本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
排気フィルター 50CMX50CM
金井重要工業¥31,980税込¥35,1781セット(50枚)当日出荷不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。用途一般空調用、塗装ブース 外気取入・循環・排気用仕様非難燃性トラスコ品番777-7370材質ポリエステル質量(g)65本体寸法(mm)500×500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80捕集効率(%)70圧力損失初期49Pa
PTFE粘着シート
フロンケミカル¥62,980税込¥69,2781枚当日出荷FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。材質FEP/アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80適合流体酸・アルカリなど![屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714746-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR]
JRC¥40,180税込¥44,1981本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)20寸法a(mm)8寸法B(mm)14寸法W(mm)100寸法P(mm)20寸法G(mm)3寸法h(mm)15寸法BB(mm)6204ZZ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,698税込¥5,1681個(500g)5日以内出荷ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,898~税込¥5,388~1個(500g)5日以内出荷ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ
フロンケミカル¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から4日以内出荷PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。用途ロールにかぶせて収縮させます。
チップ TPM
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980税込¥19,7781箱(2個)4日以内出荷ミラーバレル用インサート TPM形寸法r(mm)2寸法C(mm)1精度(mm)フォーム:±0.010、先端R:±0.010角度θ(°)30
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷から7日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100耐電圧(kV)AC3
縦置きスタンド
三菱電機¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用の縦置きスタンドです。付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)0.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×26×248 (ゴム足及び突起物除く)塗装色黒周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
ラックマウント金具
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用のEIA19インチ用ラックマウント金具です。付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)1.4以下(左右各0.7以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×131.1×247塗装色黒(マンセルN1.5 5分ツヤ)周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
ホースメネジナット PF1
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷規格PF1部品名称ホースメネジナツト PF1図解NoKBM-500D 薬液配管部品_No.22、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.58、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.36、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.24、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.21
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格M8X90LX26S部品名称6カクボルト図解NoSSA-M500DX 噴頭部品_No.35、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.40、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.40、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.41、SSA-M500 噴頭部品_No.35
カクハンプーリクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷備考28~30フクム部品名称カクハンプーリクミタテ図解NoSSA-C421 カクハン部品_No.17、CBM-520BH-1 撹拌部品_No.25、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.42、CBM-520SLT-1 撹拌部品_No.27、CBM-520B 撹拌部品_No.27、CBM-520SLT-B 撹拌部品_No.27、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.25、CBM-520SLT-C2-3 撹拌部品_No.27、CGD-610NR 撹拌部品_No.20、KBM-500D-1 撹拌部品_No.25、CBM-520BA 撹拌部品_No.27、CBM-520 撹拌部品_No.27、KBM-500D 撹拌部品_No.27、KBM-502D 撹拌部品_No.25、KBM-501D 撹拌部品_No.25、CBM-520A 撹拌部品_No.27、KBM-503D 撹拌部品_No.25、CBM-520BH 撹拌部品_No.27、CBM-520SLT 攪拌部品_No.27、CGA-6 薬剤タンク部品_No.51
6カクボルト M10X55
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M10X55部品名称6カクボルト M10X55図解NoBSA-600LDMQ(JP) 後方乗降ステップ部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ ブーム受け部品_No.2、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.34、BSA-600LDEQ(JP) 後方乗降ステップ部品_No.21
6カクボルト M12X40X30
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M12X40X30部品名称6カクボルト M12X40X30図解NoKBM-500D-1(改訂版) フレーム スタンド ステップ部品_No.35、SSA-C421 台車 ステアリングシステム部品_No.10、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.68、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.24、KBM-500D-1 2-1 フロア ステップ部品_No.3、KBM-501D フレーム スタンド ステップ部品_No.35、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.24、CSD-600NR 駆動装置部品_No.26、KBM-500D-1 フロア ステップ部品_No.15、KBM-502D フレーム スタンド ステップ部品_No.35、KBM-500D フロア ステップ部品_No.15、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.24、MSV413-K マキトリソウチ部品_No.24
ホースセツゾクカナグ PF11/4
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格PF11/4部品名称ホースセツゾクカナグ PF11/4図解NoSSA-C421 希望付属品-1部品_No.54、CGD-610NR 薬液配管部品_No.4、CGD-610NR 薬液配管部品_No.12、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.68、SSA-F500 薬剤配管(1)部品_No.3、CGD-610NR 薬液配管部品_No.40、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.68、SSA-C610 薬液配管部品_No.16、SSA-C610 薬液配管部品_No.12、BSD-5000L 薬液配管部品_No.30、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.17、SSA-F600 給水ストレーナ部品_No.17、SSA-F1010 薬液配管部品_No.24、BSD-5000L-1 薬液配管部品_No.30、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.68
ゴムイタ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ゴムイタ図解NoBSM-500F 第2段ブーム 左部品_No.15、CBM-520 クラッチ部品_No.19、KBM-55DX 第2段ブーム 右部品_No.15、CBM-520BA サイドブーム部品_No.18、BSM-500F 第2段ブーム 右部品_No.15、KBM-55DX 第2段ブーム 左部品_No.15、CSD-600NR ホースリール部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W ガードパイプ1 左・右部品_No.21、GX-1500J ホース巻車部品_No.37、BSM-500F-1 第2段ブーム 右部品_No.15、CBM-520BH-1 オプション3 ホース巻装置、クラッチ部品_No.23、GB1010ASR 巻車部品_No.22、CBM-520A クラッチ部品_No.19、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.18、BSM-500F-1 第2段ブーム 左部品_No.15、GB1010BSR 巻車部品_No.22、CGA-6 ホースリール部品_No.52、GB1010ALN 巻車部品_No.22、MX-501 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.39、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.55
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格スプレーヤノトリツケ部品名称ケイコクラベル図解NoBSM-1300L-2 警告ラベル部品_No.3、CBM-520A ハリマーク部品_No.35、BSM-500J ハリマーク 警告ラベル部品_No.17、BSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.40、KBM-410D ハリマーク部品_No.14、BSM-630SLT-BC2 ハリマーク部品_No.26、BSM-830SLT-C2 ハリマーク部品_No.39、BSM-830L 2002ネン ハリマーク部品_No.39、BSM-1040SLT-BC2 ハリマーク部品_No.39、BSM-1030L 1998ネン ハリマーク部品_No.35、BSM-1030SLT-C2 ハリマーク部品_No.39、KBM-500D ハリマーク部品_No.19、BSM-840SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.7、KBM-410 ハリマーク部品_No.14、CGD-610NR ハリマーク部品_No.28、KBM-500D-1(改訂版) ハリマーク 警告ラベル部品_No.22、CBM-520SLT-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.29など
ホース
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格32X1000VS-Cガタ部品名称ホース図解NoCGD-610NR 薬液配管部品_No.31、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.2、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.2、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.22、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.2、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.2、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.22
バンド(350)
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格R-350部品名称バンド(350)図解NoMRS90-500 フゾクヒン部品_No.10、MRS90-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610NR 薬液配管部品_No.39、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.47、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.66、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.63、MRS90-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.39、MRS90D-500SLT ユアツハイカン部品_No.12、MS653DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21、MS653DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS90D-500BSLT ユアツハイカン部品_No.12、MS753DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MS753DR6T2-Y シリンダブクミタテ部品_No.17、MS653DR6S-K -A シリンダクミタテ部品_No.21、MRS75-500 フゾクヒン部品_No.10、MS753DR6T2-K シリンダブクミタテ部品_No.17、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS753DR6S-Y シリンダクミタテ部品_No.21
ベアリング 6202Z
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格#6202Z部品名称ベアリング 6202Z図解NoSSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.28、CGA-6 薬剤タンク部品_No.35、SSA-F501 撹拌部品_No.6、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(2)部品_No.6、SSA-F500 攪拌部品_No.6、SSA-G600 薬剤タンク部品_No.30、CGD-610NR 撹拌部品_No.6、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.30、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.32、CGM-610NR 薬剤タンク(2)部品_No.6

















![屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714746-250612-02.jpg)