カテゴリ

  • 制御機器(90)
  • 事務用品(65)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 物流用品(42)
  • メカニカル部品(40)
  • 自動車純正部品(40)
  • 機構部品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 切削工具(29)
  • バイク部品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • カー用品(22)
  • 電気材料(21)
  • 安全保護具(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 作業工具(19)
  • 建築金物(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 保管用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 測定用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 電動工具(9)
  • 手袋(8)
  • 縫製用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 梱包用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 作業服(6)
  • 塗料(5)
  • オフィス家具(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr」の検索結果

960件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(35件のレビュー)
    57税込63
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力!
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状使用温度範囲(℃)-20~60
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    (47件のレビュー)
    71税込78
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • NRスポンジ 巻物 テープ付 光

    NRスポンジ 巻物 テープ付

    (18件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ テープ付 篠田ゴム

    NRスポンジ テープ付

    篠田ゴム(12件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 光

    NRスポンジ

    (9件のレビュー)
    51税込56
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
  • NRスポンジ テープ付 光

    NRスポンジ テープ付

    (10件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRゴムシート WAKI(和気産業)

    NRゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
    用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。長さ(m)1硬度63RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRワークコット カット巻 中部物産貿易

    NRワークコット カット巻

    中部物産貿易(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(1000本)
    当日出荷
    業界初の天然ゴム製、口元カットで巻きタイプ。 装着が楽で、やわらかく、口元がカットされているので長時間の着用でも疲れません。 フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
    材質天然ゴム長さ(mm)65厚さ(mm)0.1乳白色入数(双)1000機能耐久性全長(cm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
  • NRスポンジ 巻物 光

    NRスポンジ 巻物

    (2件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
  • NRスポンジ 篠田ゴム

    NRスポンジ

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジロール 篠田ゴム

    NRスポンジロール

    篠田ゴム(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR幅×長さ(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRワークコット (切) 中部物産貿易

    NRワークコット (切)

    中部物産貿易(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(1000本)
    当日出荷
    天然ゴム製ストレート、口元カットタイプ。 やわらかく口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。 フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
    材質天然ゴム長さ(mm)65厚さ(mm)0.1乳白色入数(双)1000機能耐久性全長(cm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の弾力性と反発力
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRスポンジ 丸型 篠田ゴム

    NRスポンジ 丸型

    篠田ゴム(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリカルネット NRタイプ タキロンシーアイ

    トリカルネット NRタイプ

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
  • NRスポンジ 片面皮付 篠田ゴム

    NRスポンジ 片面皮付

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • NF63/NR78 IRC

    NF63/NR78

    IRC(38件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーカブ50/110対応サイズ
    タイプW/Tリム径(inch)17
  • NRスポンジ 丸型 光

    NRスポンジ 丸型

    (2件のレビュー)
    53税込58
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
    材質NR発泡体
  • カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所)

    カワエース NR形

    川本ポンプ(川本製作所)(7件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
    用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 空リール NR型 コンセント無し 日動工業

    空リール NR型 コンセント無し

    日動工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    用途各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りにトラスコ品番858-0322質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316側板Φ250mm巻取長さ(m)(外径Φ10)30胴寸(mm)Φ135×100
  • ハイフレッシュNR ペンギンワックス

    ハイフレッシュNR

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(4L)
    当日出荷
    清く、優しく、美しく ・自動床洗浄機での表面洗浄作業に最適。 ・水拭き不要のノンリンスタイプ。 ・低泡性。 ・除菌剤配合。 ・ノンリンス ノンリンスタイプの洗剤ですので、水拭きの手間が省けます。 ・低泡性・即効性 低泡性で洗浄力が高く、樹脂ワックス塗膜表面に付着した汚れを素早く除去しますので、自動床洗浄機での表面洗浄に適します。 ・除菌剤配合 除菌剤配合により、衛生的で清潔さを求められる場所の洗浄に適します。 ・安全性 無リンタイプで、しかも生分解性に優れたクリーナーです。
    用途化学タイル床全般、テラゾー床、コンクリート床などについた汚れの除去または樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。成分2-アミノエタノール、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料、染料、水形状液体希釈倍率30~60倍pH11.2比重1.01臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)3使用量5400m2(30倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 シバタ工業

    冷蔵庫用長靴-40℃ NR031

    シバタ工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。
    用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂形状ハイカットオレンジ種類作業靴長さ(cm)27.5標準質量(g/片足)600(26)機能抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲足幅2E適合温度(℃)-40まで耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様逆芯(電源側)種別AdFアダプタ形状逆芯コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきシェルサイズ20電線接続方式はんだづけコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ナイスレバーNR2 バイタル工業

    ナイスレバーNR2

    バイタル工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。
    用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。荷物の締め付け、引き寄せに。材質本体:鋼板製、ロードチェーン:特殊合金鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 止め輪付(NR)

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    形状アングル種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチシェルサイズ20ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様正芯(機器側)種別AdMアダプタ形状正芯コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきシェルサイズ20電線接続方式はんだづけコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)1002次電圧(V)100
  • カード差し ワンタッチ式 NR104×60 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    カード差し ワンタッチ式 NR104×60

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
    用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)104×72
  • 折りたたみコンテナー CF-S51NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー CF-S51NR

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    翌々日出荷
    フタ一体タイプ
    材質PP有効内寸(mm)493×335×304外寸(mm)530×366×334内寸(mm)493×335×309折りたたみ寸法(mm)530×366×95フタの有無あり
  • 折りたたみコンテナー CF-S76NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー CF-S76NR

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個ほか
    翌々日出荷
    フタ一体タイプ(スライドロック付)
    材質PP有効内寸(mm)600×405×307外寸(mm)650×440×340内寸(mm)600×405×313折りたたみ寸法(mm)650×440×90フタの有無あり
  • シーリング用 テープ付きNRゴムスポンジ 相模カラーフォーム

    シーリング用 テープ付きNRゴムスポンジ

    相模カラーフォーム(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
    寸法(mm)2×50×500
  • 折りたたみコンテナー CB-S76NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー CB-S76NR

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質PP有効内寸(mm)600×405×305外寸(mm)650×440×327内寸(mm)600×405×315折りたたみ寸法(mm)650×440×77
  • シーリング用 テープ付きNRゴムスポンジ 相模カラーフォーム

    シーリング用 テープ付きNRゴムスポンジ

    相模カラーフォーム(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
    寸法(mm)2×50×500オレンジ
...
znr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • znr