カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(384)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(293)
  • 農業機械(83)
  • メカニカル部品(79)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • オフィス家具(29)
  • 制御機器(26)
  • 防犯用品(25)
  • 機構部品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 家電(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 切削工具(10)
  • 空圧工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • カー用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「nr03」の検索結果

1,208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 NR3 ベッセル

    部品 NR3

    ベッセル
    ¥50~税込¥55~
    1個
    8日以内出荷
  • 金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS3/N3/NR3 ベッセル

    金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS3/N3/NR3

    ベッセル
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    翌日出荷
    刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
    適合機種GT-NS3/N3/NR3適合本体GT-NS3、GT-N3、GT-NR3材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-59メーカー商品コード143-8866
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 76.2mm, 収縮後 20.6mm, 黒 RP-4800-NR3-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 76.2mm, 収縮後 20.6mm, 黒 RP-4800-NR3-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色黒シリーズRP-4800使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)76.2シュリンク径(Φmm)20.6接着面なしスリーブ長(m)1.2
  • フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ

    フロンケミカル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
    材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
  • ウルトラ SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)

    ウルトラ SDHCカード UHS-I

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
    RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
  • microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカードULTRA 100MB/s

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
  • 冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 シバタ工業

    冷蔵庫用長靴-40℃ NR031

    シバタ工業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。
    用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂形状ハイカット色オレンジ種類作業靴長さ(cm)27.5標準質量(g/片足)600(26)機能抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲足幅2E適合温度(℃)-40まで耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴
  • 異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所

    異径ホースニップル HNR(鉄)

    築地製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質鉄形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リング ミツヤ

    二重リング

    ミツヤ
    ¥219税込¥241
    1パック(22本)
    当日出荷
    大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
    用途二重リング材質鋼線色シルバー(ニッケルメッキ)内径(Φmm)17線径(Φmm)1.2繰り返し・詰め替え対応
  • クリアードライ ダイゾーニチモリ

    クリアードライ

    ダイゾーニチモリ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(247mL)
    翌々日出荷
    フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
    用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物
  • 透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼) ハート(封筒)
    ブルー
    グリーン

    透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠あり・ヨコ貼)

    ハート(封筒)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 封筒内面は同系色の透けない加工。
    用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際に寸法(mm)120×235(定形封筒)タイプA4横3つ折紙質透けないコーティング パステルナチュラルWカラー坪量(g/m2)80郵便番号欄あり貼り合せ位置ヨコ貼グリーン購入法適合窓枠なし
  • UN-RYU ペティナイフ 下村工業

    UN-RYU ペティナイフ

    下村工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。
    材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)225質量(g)65刃渡り(mm)120
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    ¥629税込¥692
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネオジム磁石 二六製作所

    ネオジム磁石

    二六製作所
    ¥7,702~税込¥8,472~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(磁石)ネオジム磁石
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ

    フロンケミカル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
    用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
  • 回転ヤスリ(イバラ目) H&H

    回転ヤスリ(イバラ目)

    H&H
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    粗く削れざらついた仕上がり ボードや木工・鉛等に威力を発揮します。(熱処理済みの繁材には不向きです。)
    ヤスリ部形状イバラ目
  • フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングOリング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外材質フッ素ゴム(FPM)質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスプーン

    フロンケミカル
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)Oリング

    フロンケミカル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • フッ素樹脂コーティング浅型バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング浅型バット

    フロンケミカル
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングピンセット

    フロンケミカル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
  • PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEオス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    材質フッ素樹脂(PCTFE)
  • PCTFEメス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEメス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
  • フッ素樹脂コーティング深型バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング深型バット

    フロンケミカル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • フッ素樹脂コーティング標準バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング標準バット

    フロンケミカル
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • PTFE球 バリュータイプ フロンケミカル

    PTFE球 バリュータイプ

    フロンケミカル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • フッ素樹脂コーティングスパーテル フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスパーテル

    フロンケミカル
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • PTFER メクラプラグ R3/4 フロンケミカル

    PTFER メクラプラグ R3/4

    フロンケミカル
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-8762形状プラグ質量(g)60
  • 冷凍庫長 -40℃(オレンジ) サンエス

    冷凍庫長 -40℃(オレンジ)

    サンエス
    ¥24,980税込¥27,478
    1着
    5日以内出荷
    身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
    仕様つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)色オレンジ機能抗菌・防臭・保温・-40℃対応色番30
  • PCTFE NRシリーズ フロンケミカル

    PCTFE NRシリーズ

    フロンケミカル
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
    用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25材質PCTFEタイプメス・ルアーロックオリフィス径(Φmm)2.5アズワン品番63-4154-52
  • ネオジム磁石 二六製作所

    ネオジム磁石

    二六製作所
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプリング型材質(磁石)ネオジム磁石
  • チューブカッター アズワン

    チューブカッター

    アズワン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    樹脂製硬質チューブの切断用です切断面を直角にカット可能
    種別大アズワン品番61-3533-64
  • ネオジム磁石 リング型 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型

    二六製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
  • 帯電防止丸ベルト ハバジット

    帯電防止丸ベルト

    ハバジット
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
    材質TPU色黒種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
  • PTFE球 鉄芯入 フロンケミカル

    PTFE球 鉄芯入

    フロンケミカル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    鉄芯入りのPTFE球です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)、鉄
  • 高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)

    高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    当日出荷
    必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • PTFE球 フロンケミカル

    PTFE球

    フロンケミカル
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性ポンプ、分注器、バルブの弁、ラッシリングに使用可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • フッ素樹脂コーティング中浅バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング中浅バット

    フロンケミカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • 透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼) ハート(封筒)
    ブルー
    グリーン

    透けないコーティング封筒 パステル(〒枠あり・ヨコ貼)

    ハート(封筒)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(100枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    不透明度99%なので中が透けることはありません 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 水をはじく撥水機能付もございます。
    用途お客様の大切な情報を封入する、プライバシーに配慮する企業の取り組みとして、裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル、請求書や見積り書、契約書などを送る際にサイズ長3坪量(g/m2)80郵便番号欄ありグリーン購入法適合窓枠なし