カテゴリ
- 科学研究・開発用品(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 切削工具(78)
- 農業機械(36)
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電動工具(5)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 測定用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フロンケミカル(78)
- SMC(76)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- ケナメタル(17)
- アズワン(15)
- 京セラ(11)
- タンガロイ(11)
- オフィスマイン(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- テグテックジャパン(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- イスカル(7)
- ナイキ(4)
- ワルター(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- KYO-EI(3)
- 日恵製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nr11」の検索結果

防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め
ダイゾーニチモリ(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(350mL)当日出荷泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
二重リング
サンケーキコム¥879税込¥9671箱(200個)当日出荷スタンダードな二重リングです。事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。用途200個入材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリンジコットンブレンドリボン
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(1巻)当日出荷から6日以内出荷コットンの風合いがオシャレなフリンジコットンリボンです。少し太めの30mm幅とフリンジがギフトにほど良い可愛さを添えてくれます。ドライフラワーや生花のブーケやカゴアレンジメントなど、ナチュラルテイストのギフトラッピングにおすすめ。豊富なカラー展開で使いやすいコットンリボンです。材質ポリエステル綿幅(mm)30長さ(m)15
ナーシングラッグ
With(ウィズ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から7日以内出荷優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。 A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。洗濯方法洗濯○、脱水○
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。1次電圧(V)1002次電圧(V)100周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター
オフィスマイン¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35
ネオジム磁石 リング型
二六製作所¥1,498~税込¥1,648~1パック(3個)3日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
クリーンルーム用リボンヒーター
東京技術研究所¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷アラミド繊維を使った発塵を抑えた仕様のリボンヒーターです。耐熱温度は200℃です。柔軟性があり柔らかいのが特徴です。用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)0~200℃電圧(V)100
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0791質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/2×R1/2
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用材質PTFEトラスコ品番735-0813質量(g)60ねじサイズRC1/2×R1/2
PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥2,598税込¥2,8581個当日出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0864形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6
PTFE製丸底フラスコ用栓
フロンケミカル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0500種別丸底フラスコ材質PTFE色乳白色高さ(mm)35質量(g)75外径(Φmm)30耐熱温度(℃)-200~260アズワン品番65-2061-28
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PTFE)色半透明首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~260対応水栓NR1159-004
旋削 溝入れ用インサート 9NR
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,598税込¥5,0581箱(2個)当日出荷から翌々日出荷旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。RoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター用Dアーム
オフィスマイン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Bアーム
オフィスマイン¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781巻3日以内出荷から4日以内出荷エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。色乳白材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)使用温度範囲(℃)-40~+85酸素指数26%以上
ネオロール 11号 2000枚巻
オルディ¥1,998税込¥2,1981本14日以内出荷大容量でコンパクトなロールタイプ食品保存袋材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.006色半透明種類平袋入数(枚)2000寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
ナロベルター用Eアーム
オフィスマイン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Cアーム
オフィスマイン¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
両面・スチールホーロボード
LION (ライオン事務器)¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷両面スタンドタイプのホワイトボードです。裏面のツマミをゆるめてストッパーに下げるだけで、ボードを簡単に回すことができます。グリーン購入法適合付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)種別スチールホーロータイプ材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ(シルバー)・Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)繰り返し・詰め替え対応
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0502種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂色半透明容量(mL)100高さ(mm)118首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~+260外径(mm)67適合栓No.NR1159-004
電工袋2段 迷彩
work time¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷スリット入のベルト通し【スリット幅:40mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。 シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。 縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。 貫通タイプのツール差し付。ツールポケット付き。 ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。 ツール、小物ポケット付き:前面には、1個のラバーネット付きポケットがあります。 傷みやすい開口部をカシメで補強しています。 底面に、水抜き穴付き。 D管リング付き安全コードを装着できます。 1段目に、便利な内ポケットが2個付いています。材質【生地】ポリエステル【金具】スチール寸法(cm)25×20×16本体質量(g)300形状2段
ナロベルター エアー式
オフィスマイン¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイルトラスコ品番368-5466全長(mm)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方ベルト寸法(mm)3~20×330ホース取付口Rc1/4
三方ストップコック
フロンケミカル¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6