カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「nr303」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
    用途かくはん用タイプ強力撹拌
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ アズワン

    PTFE 強力撹拌子楕円型 NR3035シリーズ

    アズワン
    792税込871
    1個
    当日出荷
    希土類磁石を採用しております。強力かつ安定した撹拌が可能です。中央に幅広の回転軸リングが付いた卵型強力撹拌子です。長時間のご使用が可能です。強力型の目印として黒色のマーク(カーボン入PTFE)をつけております
  • 強力攪拌子オーバル型 コクゴ

    強力攪拌子オーバル型

    コクゴ
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    たまご型外形が丸底フラスコ等に最適です。
  • 強力攪拌子シリンダー型 コクゴ

    強力攪拌子シリンダー型

    コクゴ
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外形はストレートで平底の容器に最適です。
  • PTFE 強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子シリンダー型

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
    用途撹拌用
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 16Φ×35mm

    フロンケミカル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5581質量(g)14.5タイプ強力撹拌
  • テフロン強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル

    テフロン強力撹拌子シリンダー型

    フロンケミカル
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
    用途かくはん用。材質フッ素樹脂(PTFE)形状シリンダー型外径(Φmm)6
  • PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子楕円型 24Φ×50mm

    フロンケミカル
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    中央に幅広の回転軸リングが付いた、卵型強力撹拌子です。 長時間使用が可能です。
    トラスコ品番735-5815質量(g)20
  • 強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ アズワン

    強力撹拌子 オーバル型 NR3030シリーズ

    アズワン
    5,240税込5,764
    1個
    当日出荷
    磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
    仕様サイズ(mm):Φ12×25 形状:オーバル型 材質:フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力:約0.4Kガウスアズワン品番1-6618-08
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 5Φ×10mm

    フロンケミカル
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5602質量(g)0.6タイプ強力撹拌
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mm

    フロンケミカル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5611質量(g)3.6タイプ強力撹拌
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 20Φ×50mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 20Φ×50mm

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-5599質量(g)39
  • PTFE 強力撹拌子オーバル型 6Φ×15mm フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オーバル型 6Φ×15mm

    フロンケミカル
    699税込769
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
    用途かくはん用トラスコ品番735-5564質量(g)1.4タイプ強力撹拌
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • 車椅子用6in.PUキャスター マキテック

    車椅子用6in.PUキャスター

    マキテック
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
    アズワン品番68-6625-11
  • 普通紙FAX用インクリボン オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    サイズA4長さ(m)33
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)21質量(g)9.4
  • 普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)