カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「nr3170」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極数8極8心規格CAT6
  • アドバンスSモジュラCAT6埋込CW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSモジュラCAT6埋込CW

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
    仕様埋込型セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT6
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
    ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
  • SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
  • SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
    ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6
  • 器具ブロック複合・その他用 取付枠2個用 Panasonic(パナソニック)

    器具ブロック複合・その他用 取付枠2個用

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    用途一般配線用仕様取付枠2個用(電話・情報用、フルカラーサイズ対応)適合WN3020、WN3023、WNT15629、WNT15649、WNT15669、WNT1781K、WNT1881K、WNT1882K、WN3040K、NR3160、NR3170
  • CAT6キャップ Panasonic(パナソニック)

    CAT6キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
    適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー)キャップポリカーボネート(ブルー)