カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「nrc-100」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]ペアリングラジアルベアリング
  • ニューレジカット ニューレジストン

    ニューレジカット

    ニューレジストン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
  • GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車) ナンシン

    GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)

    ナンシン(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 固定 グレーゴム車

    ナンシン(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 自在 グレーゴム車

    ナンシン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車) ナンシン

    GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)

    ナンシン(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 自在 グレーゴム車

    ナンシン(21件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車

    ナンシン(15件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーシングルストッパー特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ
関連カテゴリ