カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nrf-d」の検索結果

STMicroelectronics バラントランス 1500 x 1000 x 425μm 2.54GHz
STMicro¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = 2.25dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 5最大周波数 = 2.54GHz最小周波数 = 2400MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応