カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,235)
- 農業機械(79)
- 測定用品(24)
- トラック純正部品(19)
- 物流用品(14)
- 自動車純正部品(9)
- メカニカル部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 制御機器(6)
- 切削工具(6)
- 溶接用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)(1,259)
- 新ダイワ(78)
- 三菱ふそう(19)
- ユーエイキャスター(13)
- 椿本チエイン(6)
- Kawasaki(5)
- ミツビシ(5)
- パナソニックコネクト(4)
- トヨタ(3)
- RS PRO(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- SMC(2)
- ホンダ(2)
- ヤマト(事務用品)(2)
- KVK(2)
- コミネ(2)
- グリーンクロス(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nrk」の検索結果

旋削 ねじ切り用インサート 26NRK
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番429-8597寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
桐山ロート用ろ紙 #704
日本理化学器械(NRK)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50枚)当日出荷から3日以内出荷化学的な処理を施し、紙質が強靭で繊維の離脱がなく、比較的耐酸、耐アルカリ性があり、微細な沈殿を保持します。用途微細な硫酸バリウム、コウ状の水酸化アルミニウムろ過、化学・薬学・生物学実験ろ紙#704
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。材質シリコン、PTFEパウダー使用温度範囲(℃)-95~270
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,698税込¥6,2681箱(100本)翌々日出荷仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-03アズワン品番65-8686-95
吸引栓(PTFEコック 三方) 055シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様●TS摺部:19●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-193Tアズワン品番65-8673-67
ミクロサンプル管(栓付)1ケース(100本入) 550シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥5,498税込¥6,0481ケース(100本)4日以内出荷仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08Aアズワン品番65-8671-58
ユニチューブ#9 9×13
日本理化学器械(NRK)¥1,759~税込¥1,935~1本4日以内出荷から7日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
試験管 丸底 20mL 18シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,499税込¥2,7491個4日以内出荷仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:20mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS15・径18×高さ180mm●栓ナシ●コード番号:403-18SAOアズワン品番65-8670-82
ユニチューブ#6 6×8.5
日本理化学器械(NRK)¥4,349~税込¥4,784~1本4日以内出荷から7日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
トラップ・三角フラスコ形セット品 694シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様●容量 mL:200●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:195●コード番号:694-200アズワン品番65-8677-01
ガラス粉末ロート 672シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,899税込¥7,5891個5日以内出荷仕様●直径 mm:90●足径 mm:20●材質 JRー1●コード番号:672-9020アズワン品番65-8682-28
トラップセット品 695シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷仕様●容量 mL:1000●摺合せ:45/50●ゴム止:Φ 15mm●寸法 mm:Φ80×330●コード番号:695-1000アズワン品番65-8677-10
ミクロサンプル管立 MSシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷仕様●径mm:10mm●幅×奥×高 mm:145×77×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1050アズワン品番65-8671-69
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥37,999税込¥41,7991個4日以内出荷。※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:100●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1002-100Bアズワン品番65-8679-92
ユニチューブ#12 12×16
日本理化学器械(NRK)¥2,659~税込¥2,925~1本5日以内出荷から10日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:12×16mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
長形なすフラスコ 白 020シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷仕様●色:白●容量mL:10●摺部:15/25●コード番号:020-15010●フラスコレシーブは別売りアズワン品番65-8667-78
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。仕様●内面部:15●外面部:19●材質:シリコン●コード番号:9103-1519アズワン品番65-8682-08
P.P粉末ロート 677シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥3,499税込¥3,8491個5日以内出荷仕様●直径 mm:180●足径 mm:40●オートクレーブ可ポリプロピレン製●コード番号:677-180アズワン品番65-8682-40
ボールジョイント用クランプ(バネ式) 515シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥3,299税込¥3,6291個5日以内出荷仕様●使用SJ:35型●ネジ式●コード番号:515-0035アズワン品番65-8670-46
...