カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「nrs-50」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50

    ニツコー熔材工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
    用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
  • ネジリングスパナー NRSシリーズ シグマ光機

    ネジリングスパナー NRSシリーズ

    シグマ光機
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
  • パーソナルチェア ホームテイスト

    パーソナルチェア

    ホームテイスト
    ¥22,980税込¥25,278
    1脚
    5日以内出荷
    脚のカーブが美しい、天然木×ラタンのパーソナルチェア。ゆったりと座りやすい形状と、印象的なデザインが特徴です。肘掛けには天然木(チーク)を使用。天然木のぬくもりがしっかりと手に馴染みます。ラタン(籐)ならではの、しなやかで柔らかい曲線も魅力の一つです。背もたれには緩いカーブを掛けているので、ゆったりとくつろぐことができます。ほどよいクッション性のある座面クッションは取り外しが可能です。
    用途会社・事務所の休憩室、待合室のパーソナルチェア、チェア、椅子として。組立状態完成品座面高(cm)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×74×82材質(フレーム)天然木(チーク)、ラタンオットマンの有無なし肘掛けの有無あり折り畳み可否不可色ブラウン材質ラタン 天然木(チーク) ラッカー塗装 ポリプロピレン ポリエステル幅(cm)66高さ(cm)82奥行き(cm)74
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードルカバー 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードルカバー

    扶桑精機
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
    交換部品です。
    トラスコ品番175-2409
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 キャップリング 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 キャップリング

    扶桑精機
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0864
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 ニードルカバー 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 ニードルカバー

    扶桑精機
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0868
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 液ノズル Φ0.6 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 液ノズル Φ0.6

    扶桑精機
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0903
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-506N型用 液ノズル Φ1.1 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-506N型用 液ノズル Φ1.1

    扶桑精機
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0870
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-506N型用 ニードル Φ1.1用 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-506N型用 ニードル Φ1.1用

    扶桑精機
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0908
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用

    扶桑精機
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0912
  • エアブラシ リッチエイトガンRS-507N用丸吹エアキャップ Φ0.6用 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガンRS-507N用丸吹エアキャップ Φ0.6用

    扶桑精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0891
  • エアブラシ リッチエイトガンRS-508N用丸吹エアキャップ Φ0.6用 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガンRS-508N用丸吹エアキャップ Φ0.6用

    扶桑精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-2407
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 液ノズル Φ0.6 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 液ノズル Φ0.6

    扶桑精機
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-2408
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 ニードル Φ0.6用 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 ニードル Φ0.6用

    扶桑精機
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0825
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    4日以内出荷
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-506N用 エアキャップ(リング付) 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-506N用 エアキャップ(リング付)

    扶桑精機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0896
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所

    サンフレキ用めねじコネクタ

    三桂製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO回転式コネクタ

    三桂製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    11日以内出荷