カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(563)
- メカニカル部品(276)
- FA担当者のオススメ新商品(258)
- 制御機器(243)
- 自動車補修部品(76)
- バイク部品(34)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- パソコン/周辺機器(25)
- 作業工具(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- 自動車純正部品(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 切削工具(13)
- 機構部品(10)
- 測定用品(10)
- 物流用品(9)
- カー用品(9)
- 保管用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 研磨材(3)
- 農具(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(553)
- 黒田精工(256)
- onsemi(60)
- 東芝(53)
- Texas Instruments(27)
- カツイチ(26)
- ニッサン(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- nexperia(15)
- BROADCOM(14)
- ATEN(13)
- DiodesZetex(13)
- PITWORK(日産)(12)
- TRUSCO(11)
- シグマ光機(11)
- 三菱電機(10)
- フエニックス・コンタクト(10)
- NEG(日電理化硝子)(9)
- KITACO(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ns-06」の検索結果

メタルジョイントNSー6(単品ジョイント)
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3457厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)59適合工具六角棒レンチ15mm
ろう材リング NS-6F 1.2X内径80
日本スペリア¥26,980税込¥29,6781袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.2JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
ろう材リング NS-6F 1.6X内径288
日本スペリア¥26,980税込¥29,6781袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
多機能ネックストラップ 長さ調整
LEPLUS(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5
末広金具(SUEHIRO)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から6日以内出荷材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)149横(mm)106ねじ穴数8
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥479税込¥5271巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ドアノブサイン
グリーンクロス¥779税込¥8571枚当日出荷から6日以内出荷部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。用途室内の使用状況の明確化に材質ポリプロピレン幅(mm)75高さ(mm)192寸法(Φmm)45(フック部)寸法(縦×横)(mm)192×75
TK定荷重バネ
高千穂交易¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から5日以内出荷定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
ANS ナイフレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(6本組)当日出荷から4日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状ナイフ型材質/仕上黒染め先端形状六角
メタル異径コネクター
アズワン¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。材質ニッケルメッキ真鍮
小型用救命浮器 NS-FMU6型
日本船具¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷小型・軽量の浮器。6人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。用途小型船舶用固型式救命浮器材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ寸法(mm)約650×500×180質量(kg)2.96番号型式認証:4313人数6材質(表面)ポリウレタンエラストマー浮力(kg)64.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15高さ(m)投下試験:18
NS強力替えゴム 6コール
Clover(クロバー)¥319税込¥3511個当日出荷女性用肌着などに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。 肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。付属品ひも通し幅(mm)約6長さ(m)11
ドアノブサインマグネット
グリーンクロス¥1,598税込¥1,7581枚6日以内出荷部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。 鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。用途室内の使用状況の明確化に厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)100×100
エアコンパクトナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
LANケーブル
ATEN¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から22日以内出荷誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。 十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。 コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。用途HDBaseT対応製品に色ライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
NS-03/04/06用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NS-03/04/06用のコイルバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-14
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-13
スマートノンスリップ
理研コランダム¥2,998税込¥3,2981枚9日以内出荷鮮明な画像粘着シートの滑り止めです。用途すべり止めの効果と注意喚起のアナウンスとしてご利用ください。材質ポリエチレン(基材)、合成ゴム系粘着剤
エクセルソーレ45小根太付温水マット
三菱ケミカルインフラテック¥38,980~税込¥42,878~1枚5日以内出荷から7日以内出荷低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性最高使用圧力(MPa)0.25耐熱温度(℃)80
ZH-38 レンジクロスヘッド
土肥富¥679税込¥7471個9日以内出荷かすかなバイトも高確率でフッキングする、超シャープな針先。左右の溝によってトゥウイッチアクション後、針先のブレが起こりにくくフッキング位置を安定して、掛ける事を可能にしました。リフト時に抵抗が小さくて、フォール時に抵抗がかかり「スローフォール」を可能にしました。線径(Φmm)0.56サイズ(号)M(4号)
...