カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ns-1011」の検索結果

六角ソケット
アソー(46件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 1F
SK11¥319税込¥3511個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/8適合流体空気