カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)

「ns-1012」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
82,980税込91,278
1セット(62点組)
翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
両口スパナ nepros両口スパナnepros(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
ネプロス・両口スパナセット neprosネプロス・両口スパナセットnepros
19,980税込21,978
1セット(6本組)
当日出荷
トラスコ品番807-0599セット内容NS2-05507、0810、1012、1113、1214、1417質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35商品構成セット品
ネットパレット用ハンドル TRUSCOネットパレット用ハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SDTONE(トネ/旧:前田金属工業)
65,980税込72,578
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
異径六角ソケット アソー異径六角ソケットアソー(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
65,980税込72,578
1セット(58点組)
当日出荷から翌々日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58差込角(mm)12.7質量(kg)18.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ノンスパーキングダブルエンドフラットリングレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングダブルエンドフラットリングレンチBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチBAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
ノーバックラッシ 協育歯車ノーバックラッシ協育歯車
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
ツールセット TSA4120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4120TONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(43点組)
当日出荷
手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
セット商品数43差込角(mm)12.7トラスコ品番810-9349セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ソケットホルダー SH1410スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)10ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
ツールセット TSA3120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3120TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(43点組)
当日出荷
手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
セット商品数43差込角(mm)9.5トラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
ノーバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440協育歯車
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
モジュール1歯幅b(mm)10材質S45C軸穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)アソー
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)NB(日本ベアリング)
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷から36日以内出荷
・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
両口スパナ DEEN両口スパナDEEN
969税込1,066
1個
5日以内出荷
商品構成単品
電灯分電盤 NS 河村電器産業電灯分電盤 NS河村電器産業
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
ソケット 1F×2F SK11ソケット 1F×2FSK11
599税込659
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気