カテゴリ
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ns-1034」の検索結果

Fittings 異径六角ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 3F×4F
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
電灯分電盤 NS
河村電器産業¥99,980~税込¥109,978~1個42日以内出荷電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
電灯分電盤 NS1T
河村電器産業¥149,800税込¥164,7801個42日以内出荷引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
電灯分電盤 NS12-14W
河村電器産業¥189,800~税込¥208,780~1個42日以内出荷一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤深さ(mm)200使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P