カテゴリ
- 制御機器(77)
- 自動車補修部品(29)
- 溶接用品(28)
- 作業工具(28)
- 切削工具(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- カー用品(12)
- 空圧工具(10)
- メカニカル部品(8)
- 建築金物(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 測定用品(7)
- 家電(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 塗料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ESTERA(9)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(4)
- PITWORK(日産)(6)
- SMC(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- TRUSCO(6)
- VISHAY(5)
- いけうち(9)
- エスコ(6)
- タンガロイ(19)
- ニツコー熔材工業(22)
- ネグロス電工(21)
- ベッセル(10)
- 三菱電機(7)
- 明邦化学(5)
- 東洋技研(7)
- 東芝(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ns-30」の検索結果

(EA899NS-30・NA-30用) フェルトフィルター
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷EA899NA-30、EA899NS-30用替フェルトフィルター(1個)エスコ品番EA899NS-39
点鼻容器(NS-30・キャップ付)
西部¥4,688税込¥5,1571式(20本)翌々日出荷噴霧口に直接手を触れずに衛生的に薬品の注入ができます。 常に一定の噴霧量できれいな霧ができます。材質(本体)ポリエチレン色(本体)原色、(スプレー)白、(キャップ)透明容量(mL)30松吉医科器械コード23-6686-00
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1箱(4巻)ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
はんだ用フラックス(銅・銅合金用)
日本スペリア(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0
ボールオイラー 斜め型 300ml
BOLL(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184色緑容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
塩ビ溶接機 ホットジェット
富士インパルス(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台欠品中長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケーストラスコ品番310-1151質量(kg)9.8出力(W)260電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196電源コード230mm温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
ビニレット(ビニール接着用)
SURE(石崎電機製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚トラスコ品番805-2463全長(mm)270質量(g)約180(電源コード除く)電源(V)AC100定格消費電力(W)30加熱方式ヒートタイプ接着部の温度(℃)約210ヘラ幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
リンサークリーナー 300
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷カーペットや布製品が丸洗い出来き、いつも清潔!布製品用掃除機です。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし付属品ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330タンク容量(L)清水0.3/回収0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×146×312吸込仕事率(W)30電源コード(m)3最高使用水温(℃)40
表面実装用台座
MAC8(マックエイト)¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
イルネックス 脱脂洗浄剤
イルネックス(6件のレビュー)¥769税込¥8461本(420mL)3日以内出荷ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。用途機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5
テレビの音も聞こえる手もとスピーカーⅡ
スマイルキッズ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。材質本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード質量(g)340使用電池単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応電池寿命連続点灯/約100時間サイズ(mm)140×120×130、コード長さ/5mアズワン品番64-4012-99
プリントノンスリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム質量(g)150取付け方法粘着シール引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
ウルトラ耐熱ハセガワターナー(丸スリム)
ハセガワ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌々日出荷耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230
グラファイトリフィル(替えゴム)
HKT¥419税込¥4611本翌日出荷簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。グラファイトコーティング仕様で不快音をシャットアウト。金具(バーティブラ)付き。用途自動車用の交換用ワイパーとして
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS30A / J2S 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note NS30A/J2S入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
尿石一発
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トイレのイヤなニオイや黒ずみ・黄ばみを除去する強力酸性洗浄剤。便器にこびりついたしつこい尿石汚れをしっかり落とす。有機酸主体で尿石に特化した処方。尿石に素早く浸透し、溶解、悪臭のもとを一掃。トイレのイヤなニオイや黒ずみ・黄ばみを除去する強力酸性洗浄剤。固着してなかなか取れない尿石汚れも酸の力で強力分解。用途黒カビ、黒ズミ、ぬめり落とし。陶器製の便器に固着した尿石の除去。陶器やホーローの水垢・黒ずみの除去。※使用できないもの:金属類、大理石などの天然石、テラゾー、コンクリート成分リン酸、塩酸、スルファミン酸寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×160×56内容量(g)300液性酸性タイプ
ネススリー
ノガ¥63,980税込¥70,3781個当日出荷外径ねじ山修正工具です。用途つぶれたねじ山を修正する工具。トラスコ品番403-5127材質刃:工具鋼質量(kg)1.82使用範囲35~152mm
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製
いけうち(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
角型エアーニッパー
ベッセル¥33,980税込¥37,3781個当日出荷従来機種比、約50%のパワーアップ。従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。材質アルミ幅(mm)55高さ(mm)55質量(g)686奥行(mm)170能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3