カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- 保管用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ns10b-2」の検索結果

サンボックス NS10B-2
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺適合(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2、サンボックスNS25A、サンボックスNS10B、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-H、サンボックスNS20B-2、サンボックス#6-2種別NS10B-2材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×326×111適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×266×95嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
コンパクトスライド MXH2
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-12~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)10
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-7
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
サンボックス NS20B-2
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Bフタ、(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS50A-2、サンボックスNS37A、サンボックスNS25A、サンボックスNS20B、サンボックスNS15B、サンボックスNS10B、サンボックスNS20B-2、サンボックスNS20B-H、サンボックス#6-2種別NS20B-2材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×327×207適合カード差し9型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)、26N型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×266×187嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
サンボックス #6-2
サンコー(三甲)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺9M型適合(嵌合)サンボックスNS10B、サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2材質PPフタなし底形状格子リブ適合カード差しし21型(ワンタッチ式、9M型(ワンタッチ式)嵌合商品サンボックス NS20B-2 穴有外寸(幅×奥行×高さ)(mm)317×213×130
サンボックス NS15B
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックスNS・Bフタ、(嵌合)サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2、サンボックスNS25A、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-H、サンボックスNS20B-2、サンボックスNS10B、サンボックスNS10B-2、サンボックス#6-2種別NS15B材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×326×146適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×266×130嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
サンボックス NS10B
サンコー(三甲)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Bフタ、(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2、サンボックスNS25A、サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-H、サンボックスNS20B-2、サンボックス#6-2種別NS10B材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×327×111適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×266×91嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
サンボックスNS・Bフタ
サンコー(三甲)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷サンボックスフタ適合表適合サンボックスNS10B、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B-H、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2材質PP外寸(mm)445×336×37嵌合商品サンボックス NS20B-H 底孔無 短側孔無
サンボックス NS20B-H
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Bフタ、(嵌合)サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2種別NS20B-H材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×327×207適合カード差し138型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×266×183嵌合商品サンボックス NS20B-2 穴有
サンボックス NS20B
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Bフタ、(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2、サンボックスNS25A、サンボックスNS20B-2、サンボックスNS20B-H、サンボックスNS15B、サンボックスNS10B、サンボックスNS10B-2、サンボックス#6-2種別NS20B材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×327×207適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×266×187嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-100Z)
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-60Z)
SMC¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45Z)
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-150Z)
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-15SZ)
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-75Z)
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L1~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-10DCMZ-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から16日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵