カテゴリ

  • 切削工具(47)
  • 溶接用品(14)
  • メカニカル部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 塗料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)

「ns308」の検索結果

80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

    ニツコー熔材工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1箱(2kg)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M

    ニツコー熔材工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5kg)ほか
    翌々日出荷
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM

    ニツコー熔材工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R

    ニツコー熔材工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

    ニツコー熔材工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L

    ニツコー熔材工業
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304Lの溶接。色棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(3巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • 9.5SQ クロウフットレンチ KTC

    9.5SQ クロウフットレンチ

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5[3/8]寸法l(mm)30
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質樹脂ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三段式ワゴン台車・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    三段式ワゴン台車・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    4日以内出荷
    よく使用されている中型サイズのワゴン台車です。
    仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1010キャスター径(Φmm)130自重(kg)47積載均等耐荷重(kg)300
  • 三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター

    三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    4日以内出荷
    大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
    仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046キャスター径(Φmm)180キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)49.7積載均等耐荷重(kg)150
  • 三段式ワゴン台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    三段式ワゴン台車・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    よく使用されている中型サイズのワゴン台車です。
    仕様フットブレーキ付きブレーキフットブレーキ付き材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1010キャスター径(Φmm)130自重(kg)47積載均等耐荷重(kg)300
  • けいそうモダンコート内装 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート内装 4坪セット

    四国化成
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース(5450g×4セット)
    5日以内出荷
    高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
  • 三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター

    三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
    ブレーキフットブレーキ付き使用キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)205荷台寸法(幅)(mm)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×1046上段高さ(mm)705キャスター径(Φmm)180中段高さ(mm)455キャスター種類空気入りグレータイヤ付自重(kg)49.7荷台寸法(奥行)(mm)610積載均等耐荷重(kg)150
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
    棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
  • 既調合タイプ パレットクリームHG 四国化成

    既調合タイプ パレットクリームHG

    四国化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
    使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304Lの溶接。色棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    SUS304Lの溶接。
    棒長(mm)1000伸び(%)46.6耐圧性(MPa)404引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ ASMT11-MJ タンガロイ

    チップ ASMT11-MJ

    タンガロイ
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ CCMT-PSF タンガロイ

    チップ CCMT-PSF

    タンガロイ
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7
  • チップ CCGTR/L-W20 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W20

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-PM タンガロイ

    チップ CCMT-PM

    タンガロイ
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMT-24 タンガロイ

    チップ TPMT-24

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ DCGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ DCGTR/L-W15

    タンガロイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCMT-24 タンガロイ

    チップ CCMT-24

    タンガロイ
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPGT-01 タンガロイ

    チップ TPGT-01

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ YWMT-ZF タンガロイ

    チップ YWMT-ZF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ YWMT-ZM タンガロイ

    チップ YWMT-ZM

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削