カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns316r」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレスTIG溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000伸び(%)40.5引張強度(MPa)5700.2%耐力(MPa)400JIS規格D316-16AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316Rニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
6日以内出荷
SUS316の溶接。
棒長(mm)1000棒径(Φmm)1.6伸び(%)40.5耐圧性(MPa)400引張強度(MPa)570RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sus316 板特集