カテゴリ
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み

ガレージジャッキ
長崎ジャッキ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ヒタチ製 12V 90A D128、ヒタチ製 12V 90A D120主な適合純正品番23100-AX005・23100-AX001メーカー日産サービス分類リサイクル・リビルト
プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ)二次送りスイッチ付 主幹サーキット
日東工業¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷(NSA-2)二次送りスイッチ付サーキット主幹:100A(協約形)NK108WNX 3P 100A 二次送りスイッチ付(NE53CX 3P 30A×1)用途屋内用
テナント用・プチセーバ電灯分電盤
日東工業¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット
日東工業¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷(NSA-PH2)非常回路付(2回路)サーキット・主幹:100A(経済形) NE 108NA 3P 100A用途屋内用
プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット
日東工業¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷(NSA-PH2)非常回路付(2回路)サーキット・主幹:100A(協約形)NK108WNX 3P 100A用途屋内用
EBM 18-8 コールドコンジメントディスペンサー 1/9 H100 3ヶ入
EBM(江部松商事)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷氷を敷いたり、別売のアイスパックを中子の下にセットしますと効果的に冷やすことが出来ます。アイスパック3Lの使用数:2個材質18-8ステンレス外寸法(mm)340×210×H140、中子:175×108×H100
上げ下げ窓用標準バランサー1038
TOSTEM(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット9日以内出荷梱包内容:バランサーLR各1、裏面に刻印有(SSS-50、補番4ケタ、L勝手右下:L・左下:R/R勝手右下:R、左下:L)梱包内容バランサーLR各1、金検技術資料名【サッシー03175】ご確認(※使用区分表より適正なバランサーを選択)、裏面に刻印有(SSS-50、補番4ケタ、L勝手右下:L・左下:R/R勝手右下:R、左下:L)適合シリーズA4、サーモスⅡH、サーモスⅡS、サーモスH、サーモスS、防火戸A4F、防火戸FG-H、防火戸FG-L、防火戸FG-S
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)