カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「nsa-103」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガレージジャッキ 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ

    長崎ジャッキ
    269,800税込296,780
    1台
    欠品中
    走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
    仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 90A D128、ヒタチ製 12V 90A D120
    メーカー日産主な適合純正品番23100-AX005・23100-AX001サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 90A D128
    メーカー日産
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • テナント用・プチセーバ電灯分電盤 日東工業

    テナント用・プチセーバ電灯分電盤

    日東工業
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
  • ブラケット センサー 11057-0381 Kawasaki

    ブラケット センサー 11057-0381

    Kawasaki
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000WHF主な適合純正品番11057-0381主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
  • 上げ下げ窓用標準バランサー1038 TOSTEM(LIXIL)

    上げ下げ窓用標準バランサー1038

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    9日以内出荷
    梱包内容:バランサーLR各1、裏面に刻印有(SSS-50、補番4ケタ、L勝手右下:L・左下:R/R勝手右下:R、左下:L)
    梱包内容バランサーLR各1、金検技術資料名【サッシー03175】ご確認(※使用区分表より適正なバランサーを選択)、裏面に刻印有(SSS-50、補番4ケタ、L勝手右下:L・左下:R/R勝手右下:R、左下:L)適合シリーズA4、サーモスⅡH、サーモスⅡS、サーモスH、サーモスS、防火戸A4F、防火戸FG-H、防火戸FG-L、防火戸FG-S