カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- グリーンハウス(3)
- 三菱電機(2)
- Team(チーム)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- HAGIWARA SOLUTIONS(1)
- Gigastone(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- ARCHISS(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- サンマックス(1)
- ハギワラソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
「nsd6-004gh」の検索結果

microSDメモリカード セキュリティカメラ向け 高寿命 UHS-I
ハギワラソリューションズ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷セキュリティカメラに最適:防犯/監視カメラやネットワークカメラなどのセキュリティカメラに最適なmicroSDXCメモリカードです。 。長期間の録画を可能にするメモリ採用:長期間の録画や繰り返し録画を行うセキュリティカメラ用に、書き替え回数寿命が約3,000回の高寿命メモリを採用しています。メモリのブロック単位の書き換え可能回数。 。長期間の録画を可能にする機能:メモリを制御するコントローラが、メモリの特定の箇所への書き込みが集中しないような制御や、記録したデータを時間が経過しても確実に読み出すことができるようにする制御を行い、製品やデータの長寿命化をサポートしています。 。突然の電源断に対する高い耐性:電源断が発生してもmicorSDメモリカードを破壊することなく自己修復する機能を搭載しています。 。UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」:UHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class10」に対応しています。UHS-Iインターフェース非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。低温や高温でも使用可能:動作保証温度範囲は、-25℃~85℃で、低温や高温の厳しい環境下でも安心して使用することができます。 。衝撃や振動に強い:曲げ捻りや落下による衝撃、振動に強い高信頼性設計です。各種試験をパスするよう設計しており、確実な録画と物理的な故障の回避につながっています。 。保証期間は1年間:製品保証期間は1年間としておりますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。用途セキュリティカメラ向けのmicroSDメモリカード。付属品収納用プラケース仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2質量(g)約0.5対応【CPRM】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)各種認証VCCI, FCC, CE, UKCAメモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS Speed Grade 3ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC
グリーンハウス¥73,980~税込¥81,378~1枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
SDメモリカード
三菱電機¥87,980~税込¥96,778~1台欠品中SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。種別SDメモリカード質量(g)2
microSD カード
Gigastone(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
microSDHCカードULTRA 100MB/s
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
microSDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード8GB
サンマックス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
SD メモリカード
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台欠品中OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT種別SDHCメモリカード質量(kg)0.002シリーズGOT2000/GOT1000適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定)記憶容量(GB)4
(工業用)インダストリアルSDカード SLC
グリーンハウス¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10NRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号
HAGIWARA SOLUTIONS¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。その他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。色ホワイト質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7(SP0,1), Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008 (SP2) ※Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※「コピーガード機能」の対応OSはWindows10のみとなります、macOS 12/11/10.8.5~10.15 ※macOS環境ではログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC
グリーンハウス¥29,980税込¥32,9781個欠品中組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)ほか当日出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
SDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10