カテゴリ

  • 物流用品(20)
    • 車輪のみ(7)
    • プレート式キャスター(8)
    • ねじ込み式キャスター(4)
    • 運搬台車(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
車輪タイプ
単輪・双輪
取付高(mm)
39・52・57・65・66・100・101・122・132・134・144・168・177・190・194・198・240・250・305・374・取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
ナンシン・ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・TRUSCO・ウカイ(岐阜産研工業)・イノアック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsg 車輪」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(ホイール)鋼板
ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
SG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(黒ナイロン車・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
699税込769
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン荷重種別軽荷重ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン双輪ストッパー付、ナイロン車ナンシン(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
車輪ゴム車(ベアリング入り) ナンシン車輪ゴム車(ベアリング入り)ナンシン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
ナイロンキャスター75mm TRUSCOナイロンキャスター75mmTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
車輪タイプ単輪
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
ウレタン車輪NTBシリーズ ナンシンウレタン車輪NTBシリーズナンシン(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
車輪 ナンシン車輪ナンシン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]ペアリングラジアルベアリング
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪、ゴム車 ナンシン車輪、ゴム車ナンシン(10件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
運搬車用取り替えキャスター 自在 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター 自在TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
ストッパー付き
形状自在質量(kg)0.48車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールストッパーあり取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
キャスターS付自在車 ナイロン車輪径65 黒キャスター ユーエイキャスターキャスターS付自在車 ナイロン車輪径65 黒キャスターユーエイキャスター
799税込879
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番827-8518ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番380-3261形状自在車S質量(kg)2.6車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138アズワン品番64-8643-10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪