カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- LANケーブル(5)
絞り込み
規格
- CAT5e
- CAT6(15)
- CAT6A(6)
色
イエロー(3)
オレンジ(3)
グリーン(3)
グレー(3)
パープル(3)
ピンク(3)
ブラウン(2)
ブラック(4)
ブルー(4)
ベージュ(1)
ホワイト(4)
レッド(3)
構造
- より線(1)
- 単線(4)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(2)
- 50~100未満(1)
- 100以上(4)
コネクタ
- なし(3)
結線方式
- その他(1)
- ストレート結線(2)
その他・ストレート結線
使用場所
- 屋内(2)
- 屋外(1)
屋内・屋外
爪折れ防止
- 対応(1)
- 非対応(3)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
- 3~4未満(1)
- 5~6未満(4)
- 7~8未満(1)
3~4未満・5~6未満・7~8未満
給電方式
- PoE非対応(1)
PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(2)
24
コネクタ形状
- その他(1)
その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本製線(3)
- 冨士電線(東京)(1)
モノタロウ・日本製線・冨士電線(東京)
「nsgdt6」の検索結果

Cat5e対応屋外用LANケーブル
日本製線(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷から9日以内出荷伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース)色黒規格CAT5e構造U/UTP、単線材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP使用場所屋外可概算質量(kg/km)55導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル
冨士電線(東京)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から62日以内出荷ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブルケーブル外径(Φmm)5.1構造単線シールドUTPケーブル対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱当日出荷から6日以内出荷Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きカテゴリーCat5eケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100PoE対応4-pair PoE対応ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線コネクタなしシールドU/UTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)5.2爪折れ防止なし
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし