カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)

「nsh4」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートホルダーA4 ビュートンスマートホルダーA4ビュートン(4件のレビュー)
179税込197
1冊
当日出荷
サイズA4
JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ NSHシリーズJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両路開放型ソケット SUS304製 バイトン ニューマシン両路開放型ソケット SUS304製 バイトンニューマシン
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCOネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS スーパーツールナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JISスーパーツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)306材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)580
3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズ エスコ3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケットニューマシン
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケットニューマシン
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
両路開放型ソケット 真鍮製 NBR ニューマシン両路開放型ソケット 真鍮製 NBRニューマシン
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケットニューマシン
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケットニューマシン
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター 生興NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター生興
70,980税込78,078
1台
3日以内出荷
仕様(天板)ソフトエッジ巻性能アジャスター付高さ(mm)950材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)604
ソケットレンチセット(1/2") スーパーツールソケットレンチセット(1/2")スーパーツール
21,980税込24,178
1セット(26点組)
当日出荷
セット商品数26差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番409-3356セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)4.9質量(1セット)(kg)4.9ケース寸法(mm)447×150×55
ソケットレンチセット(1/2”) スーパーツールソケットレンチセット(1/2”)スーパーツール
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
産業機械や自動車などの整備に最適な工具をセットしています。
プロ用両開き工具セット (63点組) スーパーツールプロ用両開き工具セット (63点組)スーパーツール
64,980税込71,478
1セット(63点)
翌日出荷
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
電灯分電盤 NSH4シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NSH4シリーズ河村電器産業
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
ユニロンシート ハード ヤナセ(柳瀬)ユニロンシート ハードヤナセ(柳瀬)
6,298税込6,928
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。
寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
3/4インチ角ナットスピンナーハンドル HIT(ヒット)3/4インチ角ナットスピンナーハンドルHIT(ヒット)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19全長(mm)450質量(g)1715RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ型ストレートエッヂ 400mm ユニセイキナイフ型ストレートエッヂ 400mmユニセイキ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
呼び寸法(mm)400真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1108幅(mm)32厚さ(mm)8全長(mm)400硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
1/2インチ角ナットスピンナーハンドル HIT(ヒット)1/2インチ角ナットスピンナーハンドルHIT(ヒット)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター 生興NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター生興
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)20天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°外コーナーハイタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×604×950材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター 生興NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター生興
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
高さ(mm)950仕様(天板)ソフトエッジ巻性能アジャスター付材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)604
NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター 生興NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター生興
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)20天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°内コーナーハイタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×604×950材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
電灯分電盤 NSH4シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NSH4シリーズ河村電器産業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
プロ用両開き工具セット (53点組) スーパーツールプロ用両開き工具セット (53点組)スーパーツール
56,980税込62,678
1セット(53点)
8日以内出荷
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個質量(kg)14.6段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
18日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
18日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
電灯分電盤 NSH 河村電器産業電灯分電盤 NSH河村電器産業
54,980税込60,478
1個
46日以内出荷
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら