カテゴリ
- 作業工具(8)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nsh4」の検索結果

ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS
スーパーツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)306材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)580
ユニロンシート ハード
ヤナセ(柳瀬)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)ほか5日以内出荷砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ型ストレートエッヂ 400mm
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷呼び寸法(mm)400真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1108幅(mm)32厚さ(mm)8全長(mm)400硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター
生興¥70,980税込¥78,0781台3日以内出荷仕様(天板)ソフトエッジ巻性能アジャスター付高さ(mm)950材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)604
NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター
生興¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)20色天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°内コーナーハイタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×604×950材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター
生興¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)20色天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°外コーナーハイタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×604×950材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
NSカウンター 90°内コーナーハイカウンター
生興¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷高さ(mm)950仕様(天板)ソフトエッジ巻性能アジャスター付材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)604
3/4インチ角ナットスピンナーハンドル
HIT(ヒット)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19全長(mm)450質量(g)1715RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷開閉が静かで、室内用に最適です。車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809~税込¥890~1個18日以内出荷・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥709~税込¥780~1個18日以内出荷・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1/2インチ角ナットスピンナーハンドル
HIT(ヒット)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤 NSH
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個41日以内出荷非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781セット(62点組)当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
両路開放型ソケット SUS304製 バイトン
ニューマシン¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
ソケットレンチセット(1/2")
スーパーツール¥21,980税込¥24,1781セット(26点組)当日出荷セット商品数26差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番409-3356セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)4.9質量(1セット)(kg)4.9ケース寸法(mm)447×150×55
プロ用両開き工具セット (63点組)
スーパーツール¥64,980税込¥71,4781セット(63点)翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
両路開放型ソケット 真鍮製 NBR
ニューマシン¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プロ用両開き工具セット (53点組)
スーパーツール¥58,980税込¥64,8781セット(53点)当日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個質量(kg)14.6段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300