カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「nsj-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルジョイント スペーシア

    メタルジョイント

    スペーシア(8件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
  • メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシア

    メタルジョイント 静電パイプ用

    スペーシア
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
    厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
  • オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED DURIS S5 シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 分岐水栓   NSP-SMVB8 ナニワ製作所

    分岐水栓 NSP-SMVB8

    ナニワ製作所
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    シングル分岐水栓。。。G1/2ネジ接続タイプ。ミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約41mm高くなります。代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。
関連キーワード
sj-210特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sj-210