カテゴリ
- 電気材料(26)
- 機構部品(2)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nsj-6」の検索結果

メタルジョイント 静電パイプ用
スペーシア¥569税込¥6261個当日出荷から翌々日出荷メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック
日本製線¥4,698税込¥5,1681セット(1個)8日以内出荷質量(g)6.9極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7ハウジング色黒・赤カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
RJ45 カテゴリー6 90度横出しモジュラージャック【10個セット】
日本製線¥15,980税込¥17,5781セット(10個)8日以内出荷Cat.6規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。質量(g)6.6極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線ハウジング色オフホワイト(OW)カテゴリー6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.91~0.97
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド)
日本製線¥4,898税込¥5,3881セット(1個)8日以内出荷色メタリック極数8RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】26AWG~22AWGカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
シールドジャック用 90°下出しアダプタ
日本製線¥7,998税込¥8,7981セット(10個)8日以内出荷色赤質量(g)2適合コネクタ【Cat.5e】NSJ5-S-KEY, NSJ5-S【Cat.6A】NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-S【Cat.6】NSJ6-S-KEY, NSJ6-SRoHS指令(10物質対応)対応
分岐水栓 NSP-SMVB8
ナニワ製作所¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷シングル分岐水栓。。。G1/2ネジ接続タイプ。ミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約41mm高くなります。代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。
1U48ポートアングル型シールドパッチパネル
日本製線¥38,980税込¥42,8781セット(1個)8日以内出荷適合【取付ラック】EIA 19インチラック色黒質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-S, NSJ6-S, NSJ5-S, RMJJC6A-Sユニット数1
2U72ポートシールドパッチパネル
日本製線¥32,980税込¥36,2781セット(1個)8日以内出荷適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)810ポート数72色(本体)【ハウジング】メタリック、【パッチパネル正面】黒RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-RKEY/NSJ6A-S-RKEYユニット数2
1U48ポートアングル型パッチパネル
日本製線¥31,980税込¥35,1781セット(1個)8日以内出荷適合【取付ラック】EIA 19インチラック色黒質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A、RMJ6ユニット数1