カテゴリ
- 電気材料(26)
- 機構部品(2)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nsj6」の検索結果

メタルジョイント 静電パイプ用
スペーシア¥569税込¥6261個当日出荷メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック
日本製線¥4,698税込¥5,1681セット(1個)8日以内出荷質量(g)6.9極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7ハウジング色黒・赤カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
RJ45 カテゴリー6 90度横出しモジュラージャック【10個セット】
日本製線¥15,980税込¥17,5781セット(10個)8日以内出荷Cat.6規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。質量(g)6.6極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線ハウジング色オフホワイト(OW)カテゴリー6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.91~0.97
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド)
日本製線¥4,898税込¥5,3881セット(1個)8日以内出荷色メタリック極数8RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】26AWG~22AWGカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
電子てんびん SJ622
ナリカ¥89,000税込¥97,9001台5日以内出荷音叉式電子てんびん。バックライト液晶表示。RS-232C出力標準装備。音叉センサ5年保証付き型式SJ622寸法(mm)182×235×75電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01計量皿(mm)Φ140インターフェースRS-232C最大計量(g)620
シールドジャック用 90°下出しアダプタ
日本製線¥7,998税込¥8,7981セット(10個)8日以内出荷色赤質量(g)2適合コネクタ【Cat.5e】NSJ5-S-KEY, NSJ5-S【Cat.6A】NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-S【Cat.6】NSJ6-S-KEY, NSJ6-SRoHS指令(10物質対応)対応
1U48ポートアングル型シールドパッチパネル
日本製線¥38,980税込¥42,8781セット(1個)8日以内出荷適合【取付ラック】EIA 19インチラック色黒質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-S, NSJ6-S, NSJ5-S, RMJJC6A-Sユニット数1
2U72ポートシールドパッチパネル
日本製線¥32,980税込¥36,2781セット(1個)8日以内出荷適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)810ポート数72色(本体)【ハウジング】メタリック、【パッチパネル正面】黒RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-RKEY/NSJ6A-S-RKEYユニット数2
分岐水栓 NSP-SMVB8
ナニワ製作所¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷シングル分岐水栓。。。G1/2ネジ接続タイプ。ミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約41mm高くなります。代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。
1U48ポートアングル型パッチパネル
日本製線¥31,980税込¥35,1781セット(1個)8日以内出荷適合【取付ラック】EIA 19インチラック色黒質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A、RMJ6ユニット数1