「nsjisow-6a-kit」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(キット)埋込JISアダプタ C6A/UTP/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ C6A/UTP/OW日本製線
2,498税込2,748
1式
当日出荷
Cat6A UTP JISアダプタ キット オフホワイト
規格Cat.6A
ジャック成端ツール 日本製線ジャック成端ツール日本製線
539税込593
1式
当日出荷
日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
(キット)埋込JISアダプタ C6A/シールド/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ C6A/シールド/OW日本製線(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1式
当日出荷
Cat6A STP JISアダプタ キット オフホワイト
規格Cat.6A
情報モジュラジャック 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック 組立 CAT6APanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW 日本製線JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW日本製線
369税込406
1式
当日出荷
JISアダプタ Cat.6A ジャック無 オフホワイト
ジャック無 オフホワイト規格Cat.6A
カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1セット(100個)
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT6
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 情報モジュラージャック(CAT6A)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セラミックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/RD 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/RD日本製線
369税込406
1個
6日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 赤
規格Cat.6
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニングRJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセットコーニング(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
(キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ C5e/UTP/OW日本製線
1,298税込1,428
1式
当日出荷
Cat.5e UTP JISアダプタキット オフホワイト
規格Cat.5e
モジュラージャック キーリング付 日本製線モジュラージャック キーリング付日本製線
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷から7日以内出荷
Cat.6A UTP ローゼットボックスキット 日本製線Cat.6A UTP ローゼットボックスキット日本製線
2,898税込3,188
1式
当日出荷から7日以内出荷
Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)日本製線
17,980税込19,778
1箱(100個)
当日出荷
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
規格Cat.6/Cat.5e
(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C6/OW 日本製線(キット)埋込JISアダプタ SHJシリーズ/C6/OW日本製線
1,498税込1,648
1式
9日以内出荷
Cat6 JISアダプタ・シャッター付ジャックキット
規格Cat.6
Cat.6A STP ローゼットボックスキット 日本製線Cat.6A STP ローゼットボックスキット日本製線
3,298税込3,628
1式
7日以内出荷
Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A) PANDUIT(パンドウイット)細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(100個)
翌日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86