カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 空圧工具(1)

「nsl-7」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュースーパーロック 北川工業

    ニュースーパーロック

    北川工業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋(20個)
    当日出荷から17日以内出荷
    独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
    材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66ブラック規格UL94V-2
  • 【名入れ】社名入り SL立看板 550×1400 グリーンクロス

    【名入れ】社名入り SL立看板 550×1400

    グリーンクロス
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
    用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射質量(kg)6取付方式地面設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25サービス分類名入れ
  • NSカウンター 90°内コーナーローカウンター 生興

    NSカウンター 90°内コーナーローカウンター

    生興
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様(天板)ソフトエッジ巻性能アジャスター付高さ(mm)700材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)850
  • NSカウンター 90°外コーナーローカウンター 生興

    NSカウンター 90°外コーナーローカウンター

    生興
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)32天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°外コーナーロータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×700材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
  • NSカウンター 90°内コーナーローカウンター 生興

    NSカウンター 90°内コーナーローカウンター

    生興
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)31天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°内コーナーロータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×700材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
  • NSL ガラス遮光プレート 山本光学

    NSL ガラス遮光プレート

    山本光学(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
    用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護材質ガラス質量(g)34規格JIS T8141
  • マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロアングルグラインダー

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
    用途平滑研削・研磨作業用切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸-ホース接続径PT 1/4
  • S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
    適合S-227種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品 工進

    船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品

    工進
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番RENS-7524-AAA-1
  • 三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル