カテゴリ
- 制御機器(6)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
「nsl63」の検索結果

手元開閉器 NSBO
河村電器産業¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から5日以内出荷仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
引込開閉器盤 NTKOB
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個41日以内出荷組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
引込開閉器盤 NTKB
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個41日以内出荷組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ