カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み

「nsm-06-5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四角ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷
    M6規格、スチール製四角ナット
    用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男 岩崎製作所

    黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男

    岩崎製作所
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です。船舶用のホース継手として最適です
    材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ口径(A)65
  • 四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
  • ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス挟み込み蝶番
    用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)