カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nsm-10」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業

    突っぱり便利ポール

    平安伸銅工業(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電動ドリル用全ネジソケット トップ工業

    電動ドリル用全ネジソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に仕様インパクト対応、シャンク部圧入式寸法L(mm)65
  • 六角樹脂ノブ(めねじ) ノーブランド

    六角樹脂ノブ(めねじ)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    SJN ジョイントナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SUS316締付継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質SUS316形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100
  • SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ショートメガネレンチ DEEN

    ショートメガネレンチ

    DEEN(2件のレビュー)
    ¥1,300税込¥1,430
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
  • インデックスプランジャ用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじ規格細目
  • キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社)

    キー付きめねじ補強インサート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
    用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械材質(本体)SUS303、(キー)SUS3021袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)
  • SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAN ストッパスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 媒介金具(カップリング) 米ネジ式継手男芯のみ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 米ネジ式継手男芯のみ

    報商製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    圧力1主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 45°ブラケット 4535 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 135°ブラケット 13515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 135°ブラケット 13515 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥529~税込¥582~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度付き取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    角度付き取手/アルミ製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
  • M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

    ニューマシン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
  • M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット
    当日出荷
    M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
    用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 135°ブラケット 13535 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥669~税込¥736~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • PK310D用スピーカーマイクロホン  SSM-17A YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    PK310D用スピーカーマイクロホン SSM-17A

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    PK310D用スピーカーマイクロホン
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 西宮市指定袋 もやすごみ 45L オルディ

    西宮市指定袋 もやすごみ 45L

    オルディ
    ¥239税込¥263
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
    材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)650×800×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200229バイオマス配合率(%)12
  • 西宮市指定袋 事業系可燃ごみ 45L 10P オルディ

    西宮市指定袋 事業系可燃ごみ 45L 10P

    オルディ
    ¥339税込¥373
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    西宮市指定の事業所用ごみ袋
    材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)650×800×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200038バイオマス配合率(%)12
  • 西宮市指定袋vニシノミヤシシテイブクロ ソノタプラ 45L10P オルディ

    西宮市指定袋vニシノミヤシシテイブクロ ソノタプラ 45L10P

    オルディ
    ¥289税込¥318
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    西宮市指定の家庭用その他プラ専用ごみ袋
    材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)650×800×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200038バイオマス配合率(%)12
  • スライドレール (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライドレール (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
    スライダーSRD-30とセットで使用
    用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000色シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
  • M4 フラットブラケット 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 2040 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥639~税込¥703~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ30L10P オルディ

    西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ30L10P

    オルディ
    ¥159税込¥175
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
    材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)500(350)×700×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200229バイオマス配合率(%)12
  • M4 フラットブラケット 4020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 4020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥699税込¥769
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)12表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 フラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 2020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥419~税込¥461~
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥659~税込¥725~
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)14表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 フラットブラケット 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 フラットブラケット 4040 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥929~税込¥1,022~
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)24表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、内面取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)46表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット
    5日以内出荷
    M4規格、パネル直接取付け蝶番
    用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルナットセット/ロック機能付 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ダブルナットセット/ロック機能付 (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥119税込¥131
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
    用途ナット位置固定用セット内容NSM-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)15.2表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム