カテゴリ
- 制御機器(558)
- 機構部品(218)
- トラック純正部品(201)
- 自動車純正部品(177)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- パソコン/周辺機器(90)
- バイク純正部品(88)
- 学童・教育用品(62)
- 農業機械(45)
- 測定用品(40)
- バイク部品(37)
- 物流用品(33)
- 電気材料(32)
- 切削工具(26)
- 家電(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 事務用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- メカニカル部品(19)
- 整備工具・収納(19)
- 清掃用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 建築金物(14)
- 医療(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 救急・衛生(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 防犯用品(7)
- 防災用品(7)
- エンジン工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- カー用品(3)
- マスク(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOURNS(252)
- 三菱ふそう(232)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(215)
- ホンダ(138)
- SMC(111)
- トヨタ(91)
- onsemi(87)
- VISHAY(85)
- SPARKFUN(51)
- RS PRO(42)
- ユーエイキャスター(25)
- DENALI(24)
- メディアカバーマーケット(22)
- SMART SENSOR(US)(18)
- シヤチハタ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 富士フイルム(16)
- 日野自動車(13)
- ニッサン(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nsm」の検索結果

ショップ測定顕微鏡 NSMシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷現場へ携行できる、小型の顕微鏡です。被写体の表面観察はもちろん、内蔵の測微スケールにより、計測顕微鏡としてもお使いいただけます。ノギス感覚で手軽に計測ができます。簡易光源により、暗い場所でも計測が可能です。質量(g)600寸法(Φ×高さH)(mm)64×200
マイクロワイヤ NSM-1M
ニツコー熔材工業¥149,800~税込¥164,780~1箱(20m)3日以内出荷レーザー肉盛溶接や精密ティグ肉盛溶接用として開発された極めて細いワイヤです。肉盛溶接を行う箇所が必要とする硬さやビード幅によりワイヤ材質、ワイヤ寸法を選定いただけます。また、錆びが発生しやすいワイヤには防錆処理を施してあるため、錆の影響による欠陥防止に効果的で、長期保管が可能です。用途プレス金型、プラスチック金型、ダイカスト金型等各種金型の肉盛溶接
ホールモップ NSMシリーズ
高砂¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷業務用のモップです。水を使わず、掃く・拭く・磨くの3つの機能。サッと拭くだけで、お掃除ラクラク材質糸/綿、金具/スチール、柄/PP被覆鋼管全長(mm)1420繰り返し・詰め替え対応
PCNEWスーパータッチメジ用 15mm NSM-15
アサヒペン¥429税込¥4721本当日出荷超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。トラスコ品番132-1163材質毛部/化繊100%・柄部/木形状平型タイプ万能毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料刷毛幅(mm)15
ワンタッチモップ 木柄 NSMシリーズ
高砂¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷業務用としても使用されています。糸は別売りです材質柄/天然木、頭/ABS樹脂幅(mm)250商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ニプロ電子体温計 NSM-1BLE
NIPRO(ニプロ)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷見やすい大型液晶表示。測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。腋下測定、予測検温約30秒。10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信。データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。ニプロハートラインに対応しています。質量(g)25測定範囲(℃)32.0~42.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117測定方法予測式(実測移行式)測定時間予測時:約30秒、実測時:10分素子【感温】サーミスターアズワン品番65-1680-49医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01測定部位腋下専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
VW-2010NSM
明邦化学¥629税込¥6921個7日以内出荷水抜きダクトを搭載しているので、ルアーを入れた状態で丸洗いが可能。スリム設計にすることでフック同士の絡まりを軽減し、ゲームベストのポケットにもジャストフィット。VW-2070・VW-2055・VS-7070・VS-7055下段にシステム収納可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/蓋/止具:ポリカーボネート寸法(mm)210×145×28色クリア備考ゲームベストにジャストサイズ
VS-3020NSM (マルチ)
明邦化学¥799税込¥8791個7日以内出荷VS-7070・VW-2070下段、BM-7000にシステム収納可能。可変仕切板4枚付で取り外せばマルチタイプに。スリムミノー、エギの収納に最適。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×28備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具
ビバ歩行帯フィルムブルー188NSM 1000mmx30m ノンスリップ 基材PET188μ
タカハラコーポレーション¥359,800税込¥395,7801巻4日以内出荷耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。 倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。 粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。 工場の床面保護・美観維持に。 貼るだけで発色の良い歩行帯が完成します。施工が容易なため、貼替えコストも抑えられます。仕様●テープカット条件:カッター、はさみなど●筆記可否:否●表面ノンスリップ加工●裏面に粘着剤付き●表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。●施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:216-5954厚さ(mm)0.337材質/仕上基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着色ブルーサイズ1000mm×30m粘着力(N/25mm[gf])9.3アズワン品番67-5528-26
ビバ歩行帯フィルムグレー188NSM 1000mmx30m ノンスリップ 基材PET188μ
タカハラコーポレーション¥359,800税込¥395,7801巻4日以内出荷耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。 倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。 粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。 工場の床面保護・美観維持に。 貼るだけで発色の良い歩行帯が完成します。施工が容易なため、貼替えコストも抑えられます。仕様●テープカット条件:カッター、はさみなど●筆記可否:否●グレー 表面ノンスリップ加工●裏面に粘着剤付き●表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。●施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:216-5914厚さ(mm)0.337材質/仕上基材:PET、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着色グレーサイズ1000mm×30m粘着力(N/25mm[gf])9.3アズワン品番67-5528-28
ビバ歩行帯フィルムグリーン188NSM 1000mmx30m ノンスリップ 基材PET188μ
タカハラコーポレーション¥359,800税込¥395,7801巻4日以内出荷耐薬品性で安心!安全ノンスリップタイプです。 倉庫・工場等より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。 粘着剤はエアーレス加工なので、施工が容易です。 工場の床面保護・美観維持に。 貼るだけで発色の良い歩行帯が完成します。施工が容易なため、貼替えコストも抑えられます。仕様●テープカット条件:カッター、はさみなど●筆記可否:否●グリーン 表面ノンスリップ加工●裏面に粘着剤付き●表面が雨などで濡れている場合、滑りやすくなります。●施工時にフィルムの縁で手を傷つけないよう、手袋等保護具を使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:216-5972厚さ(mm)0.337材質/仕上基材:PET、表面:ビバコート、裏面:アクリル系粘着色グリーンサイズ1000mm×30m粘着力(N/25mm[gf])9.3アズワン品番67-5528-27
ノンスリップマット
TRUSCO(20件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻ほか当日出荷強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
丸紐ネックストラップ
(5件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に材質ポリエステル質量(g)約10タイプネックストラップ耐荷重(kg)3ストラップ長(mm)約440~480
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥8~税込¥9~1個ほか当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
四角ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥10~税込¥11~1個ほか当日出荷M6規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
六角ナット(微細ねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479~税込¥527~1袋(20個)ほか当日出荷微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
SUS316締付継手 隔壁ソケット
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとねじの接続材質SUS316形状隔壁ソケットタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
不織布研磨パッド ”ユニベックスシート”
日本研紙¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷から翌日出荷ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。 ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。 木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。 ネームプレートのヘアーライン仕上げに。長さ(mm)230幅(mm)150
ねじ込みキャスターS付自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
六角樹脂ノブ(めねじ)
ノーブランド(12件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
四角ナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥18~税込¥20~1個ほか当日出荷M8規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
あてぶとんノンスリップマット
日本緑十字社¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷キルティングマットの裏面にすべり止め加工を施しました。脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべらない。建具に掛けてもズレ落ちたりしません。用途はいろいろご使用いただけます。材質(表地)不織布、(中綿)再生化学繊維、(裏地)PVC長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)約5質量(kg)1色ブルー日本緑十字社品番345005
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アングル式キャスター用ボルトナットセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1セット(4組)当日出荷用途アングル式キャスターの取り付けに。セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組タイプアングル式材質(金具)スチール
すべり止め付き防寒手袋
TRUSCO¥999税込¥1,0991双当日出荷シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。用途防寒用手袋として。厚さ(mm)2.0材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコン色ブラック入数(双)1滑り止め効果〇
ノンスリップマスカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。用途屋根・床養生用。仕様切断にはカッターが必要材質布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.03長さ(m)20テープ幅(mm)20テープ種類布シート長さ(m)20
...